絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GILSON(ギルソン)

GILSON(ギルソン)のページです。GILSON(ギルソン)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在170件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
5,798税込6,378
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(200本)ほか
当日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用 GILSON(ギルソン)ピペットマン セーフティーフィルター P5000/P10ML用GILSON(ギルソン)
949税込1,044
1袋(10個)ほか
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
ダイヤモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップGILSON(ギルソン)
4,398税込4,838
1箱(576本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャピラリー&ピストン M-1000用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-1000用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×91本)
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
キャピラリー&ピストン M-100用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-100用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG) GILSON(ギルソン)マイクロピペット(ギルソン ピペットマンG)GILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1個(1個)
当日出荷から翌日出荷
ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様【UV照射】可タイプシングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント 方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンド リングに最適です。
滅菌滅菌済みチャンネル数1操作方法手動
ダイアモンドチップ Tipack 減菌済 GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ Tipack 減菌済GILSON(ギルソン)
9,998税込10,998
1セット(10箱×96本)
当日出荷から5日以内出荷
ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
ピペットスタンド GILSON(ギルソン)ピペットスタンドGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
24,999税込27,499
1個
当日出荷
ギルソン社製のピペットが7本まで掛けられる回転式ホルダーです。 汚染物質の付着や落下による破損、およびチップ内の液体や実験台上の液体がシャフト中に浸透する危険を避けることができます。
材質PP寸法(mm)Φ175×260架数7(回転式)主な適合ピペットピペットマン(P・ネオ・L・M)(ギルソン)アズワン品番61-0081-86
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
当日出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
仕様M-1000E適合キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST容量(μL)100~1000(※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。)アズワン品番62-6238-63
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):500~5000 絶対誤差(μL):±12~30再現性(μL):≦3~8 適合チップ:D5000再現性≦3~8μL容量範囲(μL)500~5000アズワン品番1-6855-27絶対誤差(μL)±12~30不正確度(μL/%)±12~30
シール&O-リング 5セット入 GILSON(ギルソン)シール&O-リング 5セット入GILSON(ギルソン)
6,999税込7,699
1セット(5セット)
当日出荷
エンプティーボックス GILSON(ギルソン)エンプティーボックスGILSON(ギルソン)
2,398税込2,638
1セット(2個)
翌々日出荷
ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックGILSON(ギルソン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品トップカバー・ベーストレイ材質PP(ポリプロピレン)
ダイヤモンドチップ タワーパックボックス GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックボックスGILSON(ギルソン)
2,599税込2,859
1個
当日出荷
仕様適合タワーパック(Pa):Tower-ck(TM) D10・D10ST・DL10・DL10ST・D200・D200ST・D300・D300ST・D1000・D1000ST、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM Boxサイズ(mm)130×90×80アズワン品番2-2058-01
ステンレス製チップイジェクター GILSON(ギルソン)ステンレス製チップイジェクターGILSON(ギルソン)
1,899税込2,089
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ダイヤモンドチップ EasyPack GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ EasyPackGILSON(ギルソン)
5,798税込6,378
1箱(1000本)
翌日出荷
保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量100~1000μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌入数200本×5袋
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
3,899税込4,289
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
ダイアモンドチップ Tipack GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ TipackGILSON(ギルソン)
23,980税込26,378
1セット(8箱×30本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドチップ リロードパック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ リロードパックGILSON(ギルソン)
4,398税込4,838
1セット(96本×6箱)ほか
当日出荷
ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済) GILSON(ギルソン)ダイアモンドフィルターチップ(TipaCk・滅菌済)GILSON(ギルソン)
20,980税込23,078
1セット(96本×10箱)
当日出荷から翌々日出荷
高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
キャピラリー&ピストン M-250用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-250用GILSON(ギルソン)
54,999税込60,499
1箱(6ラック×96本)
10日以内出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:50~250μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエチレン 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M250E 滅菌済 コード番号:F148714材質ポリプロピレン容量範囲(μL)50~250アズワン品番62-6238-68
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
54,599税込60,059
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ピペットマンホルダー GILSON(ギルソン)ピペットマンホルダーGILSON(ギルソン)
24,999税込27,499
1セット
当日出荷
7本掛けの回転式ホルダーです。
適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0081-86
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
ダイヤモンドチップ タワーパック GILSON(ギルソン)ダイヤモンドチップ タワーパックGILSON(ギルソン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品トップカバー・ベーストレイ材質PP(ポリプロピレン)
シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズ GILSON(ギルソン)シールガイド&O-リング 1セット 5個入 FAシリーズGILSON(ギルソン)
5,399税込5,939
1セット(5個)
翌々日出荷から8日以内出荷
チップホルダー ピペットマン用 GILSON(ギルソン)チップホルダー ピペットマン用GILSON(ギルソン)
3,899税込4,289
1セット
当日出荷
片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。
仕様適合ピペット:ピペットマンP1000・P1000N・P1000Lアズワン品番4-988-01
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.014μL容量範囲(μL)0.2~2アズワン品番1-6855-21絶対誤差(μL)±0.024~0.03不正確度(μL/%)±0.024~0.03不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.012~0.014
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様シングルチャンネルモデルチャンネル数1操作方法手動
シール&O-リング 5セット入 GILSON(ギルソン)シール&O-リング 5セット入GILSON(ギルソン)
6,999税込7,699
1セット(5セット)
当日出荷
仕様適合ピペットマン:P20、P20N、P20Mアズワン品番64-0979-97
ピペットマンセット GILSON(ギルソン)ピペットマンセットGILSON(ギルソン)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ピペットマン3本セットのお得なパッケージ
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
7日以内出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
ピペットマン L FAシリーズ GILSON(ギルソン)ピペットマン L FAシリーズGILSON(ギルソン)
148,999税込163,899
1本
当日出荷から10日以内出荷
容量ロック機能付き。本体・ストローク共に超軽量。
キャピラリー&ピストン M-10用 GILSON(ギルソン)キャピラリー&ピストン M-10用GILSON(ギルソン)
16,999税込18,699
1セット(2箱×96本)ほか
当日出荷
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
ダイアモンドチップ Tipack 減菌済 GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップ Tipack 減菌済GILSON(ギルソン)
20,999税込23,099
1セット(10箱×96本)
翌々日出荷
高密度フィルター付チップ
トリオ 3ピペット用 ポータブルラック GILSON(ギルソン)トリオ 3ピペット用 ポータブルラックGILSON(ギルソン)
21,999税込24,199
1セット
翌々日出荷
シングルチャンネルは3本、マルチチャンネルは1本掛けることができます。
適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0082-96
ピペットマン P1000 200μL~1000μL GILSON(ギルソン)ピペットマン P1000 200μL~1000μLGILSON(ギルソン)
41,980税込46,178
1本
当日出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。 ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。 超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。 P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200チャンネル数1操作方法手動アズワン品番1-6855-26