絞り込み
ブランド
- GILSON(ギルソン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: GILSON(ギルソン)のすべての商品
特価

アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥24,999税込¥27,4991箱(10ボックス×96本)欠品中RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません仕様容量範囲:100μL~1000μLアズワン品番64-8925-26
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥20,999税込¥23,0991箱(10ボックス×96本)当日出荷RNase/DNaseフリーISO 8655に準拠していますオートクレーブには対応しておりません
ダイヤモンドチップ(ギルソン社) Tipack
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781個(240本)3日以内出荷プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌―
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本当日出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式の マイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。対応製品対応キャピラリーピストン:CP-250、CP-250ST容量(μL)50~250 ※吸引/吐出には専用の「キャピラリーピストン」 を装着してご使用ください。アズワン品番62-6238-62
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本欠品中高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。 高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。 使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。種別M-25E容量(μL)3~25適合チップ【キャピラリーピストン】CP-25、CP-25STアズワン品番62-6238-59
マイクロマンE FDシリーズ
GILSON(ギルソン)¥56,999税込¥62,6991本8日以内出荷高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
カラークリップ
GILSON(ギルソン)¥3,099税込¥3,4091セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ピペットマンP/F/Neo シリーズ(1000μL以下のモデル) のチップホルダー固定部(コネクティングナット)に簡単に取り付けでき、使用目的や使用者別の識別などに便利です。
ディストリマン DISTRIMAN
GILSON(ギルソン)¥55,980税込¥61,5781セット翌々日出荷容量連続可変方式のディスペンサー。ピストンが直接サンプルに接して吸入・吐出を行うポジティブディスプレイスメント方式で、高粘度溶液や高濃度溶液、界面活性剤やオイルおよびクリーム類などのハンドリングが行えます。 3種類のシリンジチップが使用でき、1.0 μL~1.25mLまでの容量で連続分注が行えます。アズワン品番61-0083-60容量範囲(mL)1μL~1.25
トリオ 3ピペット用 ポータブルラック
GILSON(ギルソン)¥21,999税込¥24,1991セット翌々日出荷シングルチャンネルは3本、マルチチャンネルは1本掛けることができます。適合機種PIPETMAN Pアズワン品番61-0082-96
ピペットマン M
GILSON(ギルソン)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。 2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。 また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。 電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
O-リング U1000/C1200/P1000M/P1200M 1セット 5個入
GILSON(ギルソン)¥1,999税込¥2,1991セット(5個)6日以内出荷対応機種U1000/C1200/P1000M/P1200Mアズワン品番60-0194-66
ピペットマン P100 10μL~100μL
GILSON(ギルソン)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。分注範囲(μL)10~100適合チップD200/DF100
ダイヤモンドフィルターチップ(滅菌済)
GILSON(ギルソン)¥22,980税込¥25,2781箱(960本)3日以内出荷高密度フィルターを使用しており、ピペッティング時に発生するエアロゾルに対して優れたフィルター効果を発揮します。装着部分が長いため、チップホルダーへのサンプル付着を防ぐことができます。材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用)容量0.1~10μL規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー滅菌済入数96本×10ボックス
ダイヤモンドチップ ブリスター 1セット 96本×10ラック
GILSON(ギルソン)¥11,980税込¥13,1781セット(10ラック×96本)8日以内出荷個別包装の詰め替えタイプです。容量範囲(μL)100~1200
アンプリピュア フィルターチップ 960本
GILSON(ギルソン)¥24,999税込¥27,4991箱(10ボックス×96本)翌々日出荷RNase/DNaseフリー ISO 8655に準拠しています オートクレーブには対応しておりません仕様●容量範囲:100μL~1200μL●滅菌済みアズワン品番68-1906-35
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)1.00~3.00
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):30~300●絶対誤差(μL):±1.00~3.00●適合チップ:D200・DF200・D300・DF300容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-48絶対誤差(μL)±1.00~3.00
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999~税込¥139,699~1本3日以内出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
ディスペンスマン5.0mL
GILSON(ギルソン)¥66,999税込¥73,6991セット6日以内出荷片手で簡単に容量設定が可能なボトルに接続して使用するディスペンサーです。アズワン品番4-979-01
ピペットマン
GILSON(ギルソン)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.040μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番1-6855-22絶対誤差(μL)±0.025~0.1
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥148,999税込¥163,8991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
充電式ピペット マクロマン
GILSON(ギルソン)¥73,999税込¥81,3991本当日出荷1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個セット内容パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個質量(g)205バッテリー容量(Ah)2.8分注速度8段階アズワン品番64-7658-80オートクレーブの可否可操作方式電動容量範囲(mL)1~100
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番62-6238-36操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥193,999税込¥213,3991本5日以内出荷電動ピペット、8チャンネル。仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300チャンネル数8容量範囲(μL)5~200アズワン品番62-6238-42操作方式電動
キャピラリー&ピストン M-25用
GILSON(ギルソン)¥54,999税込¥60,4991箱(6ラック×96本)5日以内出荷マイクロマン用キャピラリー・ピストン仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712アズワン品番62-6238-66
ピペットマン(マルチチャンネル)
GILSON(ギルソン)¥126,999税込¥139,6991本当日出荷ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。仕様容量範囲(μL):30~300 絶対誤差(μL):±1.00~3.00再現性(μL):≦0.35~1.00 適合チップ:D200・DF200・D300・DF300再現性≦0.35~1.00μL容量範囲(μL)30~300アズワン品番65-8996-47絶対誤差(μL)±1.00~3.00不正確度(μL/%)±1.00~3.00
ダイアモンドチップ, ブリスター
GILSON(ギルソン)¥8,599税込¥9,4591箱6日以内出荷個別包装の詰め替えタイプ。滅菌済みタイプ。仕様容量範囲:20μL~300μL 入数:96本×10ラック(滅菌済) ブリスターパックアズワン品番64-7658-77