エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100
適合チップD200/DF100
1本
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。
ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。
超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。
P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000
適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200
アズワン品番1-6855-26
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード