ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ピペットマンの基本性能やボディはそのままに、リターンスプリングの軽量化により、ピペッティングに要する力を大幅に軽減し、多検体の処理に適したピペットです。プッシュボタンがダイヤモンドチップの色に対応して色分けされており、識別が容易です。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。
仕様UV照射:可
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。
ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。
超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。
P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
容量(μL)200~1000
適合チップD1000/DF1000/D1200/DF1200
アズワン品番1-6855-26
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100
適合チップD200/DF100
1本
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1000~10000 絶対誤差(μL):±30~60再現性(μL):≦6~16 適合チップ:D10mL
アズワン品番1-6855-28
1本
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠
仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個
アズワン品番64-7658-80
1本
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。
2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。
また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。
電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
関連キーワード