32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量連続可変方式のディスペンサー。ピストンが直接サンプルに接して吸入・吐出を行うポジティブディスプレイスメント方式で、高粘度溶液や高濃度溶液、界面活性剤やオイルおよびクリーム類などのハンドリングが行えます。 3種類のシリンジチップが使用でき、1.0 μL~1.25mLまでの容量で連続分注が行えます。
アズワン品番61-0083-60 容量範囲(mL)1μL~1.25
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ピペットマン M GILSON(ギルソン) 動画あり
GILSON(ギルソン)ピペットマン M
「ピペットマン Mシリーズ」は、ギルソン社のピペットファミリーにおける最新の電動式マイクロピペットです。 2つのボタンによる簡単な動作設定とプッシュボタンのクリック操作のみでピペッティングが可能です。 また、カスタムで一連の操作を記憶させておき、クリック操作で順番に実行していくこともできます。 電動ピペットならではの連続分注でも国際規格 ISO8655 に準拠しており、安心してご使用いただくことができます。
1本ほか
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン) 仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
1袋(200本×5袋)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ギルソン社のピペットマンシリーズ専用のダイアモンドチップは、高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われ、「RoHS指令適合証明書」「金属分析証明書」「滅菌証明書」が発行されます。
1セット(10箱×96本)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高品質な非親水性ポリプロピレンを使用して、フルオートメーション化による高品質な成形やパッケージングが行われ、厳格な品質管理が行われています。 全モデル、着色剤を使用していない無色透明。オートクレーブでも伸縮のないフィルターチップです。 超精密成形加工技術:チップ全体が細く、特に先端部分は精密で肉厚は極薄です。 キャリーオーバー極小:細いストレート形状で液切れがよく、チップ外面に液滴が残りません。 スムースな液切れ:柔軟性の高い緻密な形状で容器壁面に密着し、完全な吐出が行えます。
適合本体シリーズ名ピペットマン・ピペットウルトラ
1セット(96本×10箱)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






プレアッセンブルパックで、オートクレーブ(121℃、0.1MPa、20min)が可能です。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用) 規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー 滅菌
1個(240本)
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、0.2μL~10mLまでの容量範囲を8モデルでカバーします。ピペットマンP2/P10には、アダプター部を差替えることにより、ロングタイプのDL10チップを使用することのできるイジェクターが標準装備されています。超微量ロングチップDL10は、D10チップのカラー部(装着部)を長くすることによってチップホルダーを保護し、サンプルバイアルエッジにおけるクロスコンタミネーションを防ぎます。P5000/P10mLには、独自の吸引スピードコントロール機能が装備されており、気泡を誤吸引したり指先が滑った場合でも液体の飛散がなく、フィルターやピペットマン内部を汚染することなくピペッティングが行えます。
分注範囲(μL)10~100 適合チップD200/DF100
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷

電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100 アズワン品番62-6238-40
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200 アズワン品番62-6238-47
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷

電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100 アズワン品番62-6238-41
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷

電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:50-1200μL 連続分注モード容量範囲:50-1200μL 刻み:1μL 対応チップ:D1200、DF1200 アズワン品番62-6238-46
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300 アズワン品番62-6238-44
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300 アズワン品番62-6238-42
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:20-200μL 連続分注モード容量範囲:5-200μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、D300、DF100 、DF200、DF300 アズワン品番62-6238-43
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷

電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10 アズワン品番62-6238-37
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷

電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30 アズワン品番62-6238-38
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30 アズワン品番62-6238-39
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷

電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300 アズワン品番62-6238-45
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷

電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10 アズワン品番62-6238-36
1本
179,800 税込197,780
6日以内出荷

1セット(10ラック×96本)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1セット(10ラック×96本)
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



GILSON(ギルソン)トラックマン
マイクロプレートへ分注する際に単純ミスを防ぐことができます。「シングルチャンネルピペット」でも「マルチチャンネルピペット」でも、目的のハンドリング操作の対象ウェルを”LEDライト”で誘導します。標準で96ウェルプレート/384ウェルプレートに対応し、オプションのマイクロチューブホルダーで0.5mL/1.0mL/2.0mLチューブにも対応します。大型LCDスクリーンと3つのタッチパッドで簡単操作。16種類の”ピペッティングパターン”が設定可能。タイマー機能やフットペダル(オプション)でハンズフリー操作可能。格納式バックスタンド装備。コードレスで8時間連続使用可能(シングルチャンネルピペット使用時)。
仕様表示光源:LED、100~240VAC/Output:5VDC、外寸法/重量(mm):280(W)×170(D)×23(H)/490g バッテリーLithium-PolymerCell(USBからの充電可能) アズワン品番61-0082-19
1本
129,800 税込142,780
46日以内出荷