蓋の開け閉めでスタート/ストップのコントロールを行うことが出来ます。運転開始から6分稼動後に自動停止します。アルカリ乾電池を使用することができ、ポータブルでの使用が可能です。2種類のローター(F1077310とF1077311)が標準付属しています。
仕様回転速度:最大6,200rpm(±20%) 相対遠心力(RCF):最大2,960G(F1077310かつ2.0mLチューブ使用時) 安全機能:6分後自動停止機能、開蓋インターロックブレーキ、ヒューズ、モーター過電流検知器 電源:専用ACアダプター(AC100-240V・50/60HZ・0.6A)または単3形アルカリ乾電池4本 サイズ:W150×D163×H113mm 質量:600g(ローターおよび乾電池含まず) 付属品:ACアダプター、1.5~2.0mLチューブ用ローター(F1077310)、0.2mL8連チューブストリップ用ローター(F1077311)、プラグ5種
アズワン品番64-7658-87
1台
¥70,980
税込¥78,078
5日以内出荷
ポータブル小型微量遠心機 CENTRY 103用ローター
仕様最大容量:PCRストリップ2本(0.2mL8連チューブ)
アズワン品番64-7658-89
1個
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
ポータブル小型微量遠心機 CENTRY 103用ローター
仕様最大容量:マイクロチューブ8本(2.0mLまたは1.5mL)
アズワン品番64-7658-88
1個
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
関連キーワード