「滅菌フィルター 0.22」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠
仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個
アズワン品番64-7658-80
1本
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
関連キーワード