安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
適合本体CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
全長E(mm)1050
全幅F(mm)500
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。
質量(kg)94
色ブルー
車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ150×42幅、(ロード)Φ150×42幅
材質(車輪)(ステアリング)ゴム、(ロード)ゴム
積載荷重(kg)550
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42
最高位(mm)980
最低位(mm)330
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
ペダル回数ポンプ:51(無負荷時早揚り回数:30)
テーブル寸法奥行(mm)900
テーブル寸法幅(mm)600
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×42
車体質量(kg)83
全長E(mm)1150
全幅F(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型、軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。左右にスライド調整できるフォーク式。ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38
ロードセンター(mm)300
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。左右にスライド調整できるフォーク式
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
車体質量(kg)240
ロードセンター(mm)フォークC:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117〈42〉
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く)
様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。
左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式
ロードセンター(mm)300
ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
用途OA機器、自動販売機などの運搬に最適。
タイプ低床タイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60ステレオ
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
低床タイプ。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
全高H3(mm)1120
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700
ペダル回数ポンプ:13
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25
全長E(mm)950
全幅F(mm)400
付属品ロードホイールカラー×2
適合CP-10L-120H用
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)56
ベアリング内径(Φmm)17
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
バネ圧力を調整する事で、荷物の高さを自動で一定に保ちます。(調整質量は場面に応じて簡単に変更可能。)
かがみ作業などの姿勢の改善や、腰痛対策に最適。
機械加工やラインでの部品供給作業はもちろん、作業台やストック台車としてもご利用頂けます。
収納可能なコンパクトテーブルも取り付け可能。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル高さ(mm)370~770
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源油圧足踏
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
全幅(mm)G:426
フォーク長さ(mm)B:520
全高H(mm)1550
脚寸法内幅(mm)E2:400
脚寸法外幅(mm)E1:540
ロードセンター(mm)【フォーク】C:400
全長F(mm)960
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
騒音の少ない低音型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ホワイトウレタン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
動力源AC100V
操作フートスイッチ
油圧ユニットは圧力補償付きバルブ使用。積載重量が変化しても降下速度をほぼ一定に保つことができます。動力源はAC200V(三相)
仕様ユニット内蔵
動力源AC200V
操作フットスイッチ
倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625
全高H(mm)1745
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35
車体質量(kg)270
上昇時間(秒)9~15
下降時間(秒)13~22
全長F(mm)1335
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
翌々日出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。左右にスライド調整できるフォーク式
バッテリーDC12V28AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
ロードセンター(mm)300
高揚程タイプ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付。作業環境にマッチするシンプルなデザイン。昇降バルブで上下動はワンタッチ。3色に色分けしたバッテリーメーター。自動積荷チェックバルブ内臓。最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
全幅(mm)G:655
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:650
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45
フォークスライド外幅(mm)D:270~575
脚寸法内幅(mm)E2:350
脚寸法外幅(mm)E1:550
車体質量(kg)138
ロードセンター(mm)フォークC:350
全長F(mm)1230
上昇回数(回)50〈18〉
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
ビールパレット専用型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
全高H3(mm)1170
全長L4(mm)1390
フォーク外側W1(mm)620
-10℃まで常時使用可能。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン65×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン175×60
全高H3(mm)1170
金庫運搬型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)66
全高H3(mm)1120
フォーク長さL1(mm)850
全長L4(mm)1300
フォーク外側W1(mm)280
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650
フォーク内幅W2(mm)410
全高H3(mm)1150
フォーク長さL1(mm)1200
全長L4(mm)1590
フォーク長さL3(mm)975
関連キーワード
1
2
3
次へ