手押し台車を自走式に
ブレーキ電気ブレーキ式
全長(mm)380
スイッチ走行速度切替:2段(高,低速)
全幅(mm)400
全高(mm)1190
モーターDC12V150W20分定格
制御装置:FETチョッパー方式
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン160×36
1台
¥399,800
税込¥439,780
25日以内出荷
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)620
フォーク内幅W2(mm)320
関連キーワード