5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 色(フタ)ナチュラル 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
翌日出荷

サーモフィッシャーサイエンティフィックNalgene薬品識別洗浄瓶
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体 容量(mL)500 キャップタイプ28mm 口内径(Φmm)21 胴径×全高(mm)72Φ×220
1個(1個)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2125強化瓶(高密度ポリエチレン)
丈夫で肉厚な広口瓶。 液体、乾燥薬品の包装容器として特別にデザイン。 他の大型瓶と同じ丈夫で肉厚なキャップを使用。 漏れ防止タイプ。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
1ケース(2本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック2162チューブコネクター付スクリューキャップ
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型瓶から無菌移送するためのキャップ。 バイオリアクター、発酵槽を必要とする用途にも使用可能。 キャップタイプ53B、83BのNALGENEボトルに対応。 注入、注出時の飛散防止にプラスチックチューブ550(品番8060)2本が附属。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー(TPE) 付属品NALGENEプラスチックチューブ550:(シリコン)付 仕様オートクレーブ可能
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモフィッシャーサイエンティフィック広口PP試薬瓶(中栓なし)
耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。
材質本体/PPCO 蓋/PP 耐熱温度(℃)121まで オートクレーブの可否
1個(1個)
229 税込252
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)