カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(231)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • 測定・測量用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,612)
  • メカニカル部品/機構部品(40)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(77)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • アトム
  • モノタロウ(4,573)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,612)
  • ホンダ(40,394)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,920)
  • メディアカバーマーケット(31,891)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,555)
  • Panasonic(パナソニック)(18,851)
  • TRUSCO(12,293)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,029)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,091)
  • スズキ(5,724)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(149)
  • 以上(172)
  • 以上(176)
  • 以上(188)
価格
  • 1,500円以下(470)
  • 1,500-10,000円(1,794)
  • 10,000-50,000円(3,305)
  • 50,000-100,000円(1,989)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,965件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タフレッド アトムタフレッドアトム(139件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
タフレッドスリム アトムタフレッドスリムアトム(18件のレビュー)
299税込329
1双ほか
当日出荷
運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
ウレタン背抜き ケミソフト ストレッチ アトムウレタン背抜き ケミソフト ストレッチアトム(23件のレビュー)
339税込373
1双ほか
当日出荷
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
極寒ソフト裏起毛 アトム極寒ソフト裏起毛アトム(12件のレビュー)
899税込989
1双
当日出荷
-20℃でもやわらかい。 裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。
ブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性全長(cm)31
静電気除去シート ワンタッチピリカット アトム静電気除去シート ワンタッチピリカットアトム(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ファインタッチ 2027 アトムファインタッチ 2027アトム(11件のレビュー)
769税込846
1双
当日出荷
手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。 通気性が良く、グリップが効きます。 手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他入数(双)1機能通気性、タッチパネル操作、スマホ対応袖口仕様マジックタイプ
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
山羊革手袋 レンジャー アトム山羊革手袋 レンジャーアトム(11件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。 面ファスナーベルトで手首の調整が可能。 面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。 レンジャーは手の平補強での強度UP。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他入数(双)1袖口仕様マジックタイプホワイト/オレンジ材質やぎ革、合成皮革、ポリエステル、ナイロン(ベルト)
ラバーホープ アトムラバーホープアトム(3件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷から3日以内出荷
滑り止め効果に優れた手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が、水にぬれても強力なグリップ力を発揮します。 脱着しやすく、フィット感の良いデザイン。 塩ビ、ニトリル素材に比べ、突き刺し強度が強い天然ゴムのもが持つ腰の強さが、手を守ります。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
用途土木建設業、農業、水産加工など入数(双)1
ゴム張り クロベエ 7ゲージ アトムゴム張り クロベエ 7ゲージアトム(12件のレビュー)
399税込439
1双ほか
当日出荷
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業などタイプ強力タイプ
ラバーホープV55cmL アトムラバーホープV55cmLアトム(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。 手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。 履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業などサイズLトラスコ品番813-6944材質・表:天然ゴム ・裏:綿ブラック質量(g)288タイプロング入数(双)1全長(cm)55中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)22手の平幅(cm)11袖口仕様ジャージ付き
ゴム張り G アトムゴム張り Gアトム(10件のレビュー)
439税込483
1双
当日出荷
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など厚さ(mm)1.25質量(g)104タイプ超強力タイプ強度
しんげんくん アトムしんげんくんアトム(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
振動から手を守る。 オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。 背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。グリーン入数(双)1機能振動軽減材質(すべり止め)天然ゴム
ゴム張り Z アトムゴム張り Zアトム(9件のレビュー)
399税込439
1双ほか
当日出荷
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い) 吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など厚さ(mm)1.1タイプ強力タイプ強度
しんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色 アトムしんげんくんプロ フルコートタイプ 振動軽減 ブラック色アトム
1,398税込1,538
1双
当日出荷
手の甲までフルコートした振動軽減手袋。編み手袋に振動軽減効果のあるブロックゴムシートを貼り合わせた作業手袋。革素材の防振手袋と比較して、通気性がよく、やわらかい使い心地。すべり止め付きなので、運搬作業も併用できる。手の甲部にもクッションゴムコート加工が施された安全性の高い手袋。
用途刈払機・チェーンソー・グラインダーなど振動工具の取り扱い自動車工業、鉄鋼業など材質手袋/綿・ナイロン、振動軽減材/合成ゴムブラック
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋 アトム作業用手袋 天然ゴム背抜き手袋アトム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(10双)
当日出荷
13ゲージ編みの天然ゴム背抜き手袋です。フィット感とグリップ力が抜群です。
用途農作業、園芸作業、運搬、土木、建設などに。ブルー/【リスト】レッド入数(双)10材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材手袋:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
耐油イーグル 極寒ソフト アトム耐油イーグル 極寒ソフトアトム(14件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
マイナス20℃でもやわらかい新配合のNBRにより低温環境下でのゴムの硬化を防ぎます。(従来品のNBR・ビニール手袋と比較して3~5倍の柔らかさがあります。) 独自製法により低温環境でも手袋が硬化せずやわらかさが持続します。 ニトリル手袋では業界初の試みに成功しました。 食品衛生法適合商品です。
用途冷蔵・冷凍庫作業や冬場の各種作業に最適です。 油を扱う作業全般 土木建設業・農業・水産加工などブルー材質(裏)純綿メリヤス材質(表)ニトリルゴム材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿入数(双)1機能耐油性
スーパーイーグル アトムスーパーイーグルアトム(7件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
ニトリルゴム素材の耐油手袋。 メリヤス生地の手袋にニトリルゴムをコーティングした耐油ゴム手袋です。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。 ハードな作業向きのスタンダードタイプ
用途油を扱う作業全般土木建設業、農業、水産加工などタイプ強力タイプ材質(裏)ポリエステル51%、綿49%材質(表)ニトリルゴム
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(1件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
パームフレックスライト アトムパームフレックスライトアトム(4件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷
ストレスを感じさせない、この装着感! 綿スムス感覚の合成皮革手袋 軽くてソフト、抜群なフィット感 ムレにくく、強度とグリップ力抜群!
用途電気設備、機械メンテナンス、土木建築、農業、ガーデニング、レジャーなどに機能軽量、強度とグリップ力入数(双)1材質(掌側)合成皮革材質(甲)ポリエステルホワイト/ブラック/ブルー
ライトイーグル アトムライトイーグルアトム(14件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷
すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。 しかも軽くて使いやすい。 抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。 環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。
用途油を扱う作業全般 土木建設業、農業、水産加工など仕様裏布付きタイプソフトタイプ材質(裏)純綿メリヤス材質(表)ニトリルゴム材質(樹脂部)セラミック粒子
ウィンタータフレッド アトムウィンタータフレッドアトム(5件のレビュー)
489税込538
1双
当日出荷
伸縮性が高く作業性に優れる。 アクリル起毛で暖かい。 フィット感がいい。
入数(双)1ゲージ数13
拳護 アトム拳護アトム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
握りやすくソフトなデザイン設計 緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。 挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護機能耐摩耗性
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ウレピタンブラック アトムウレピタンブラックアトム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10双)
当日出荷
フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。 すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。 背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。 ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱、流通作業、清掃等ブラック材質・原手:ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂入数(双)10機能通気性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティングポリウレタン樹脂指マチなし
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
山羊革手袋 甲メリヤス アトム山羊革手袋 甲メリヤスアトム(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。 甲メリヤスは通気性が良く、ムレにくい。 面ファスナーベルトで手首の調整が可能。 面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。
用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他材質手首:合成皮革、ポリエステル、ナイロンブラック/ホワイト入数(双)1加工甲メリヤス機能高通気性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)やぎ革袖口仕様マジックタイプ
ニトリル拳護 アトムニトリル拳護アトム(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
打撃・挟み込みによる手の甲への衝撃を緩和。 握りやすくソフトなデザイン設計。 プロテクトとすべり止め手袋が一体型に。
用途手甲保護材質・原手:ナイロン ・すべり止め:ニトリルゴム ・衝撃吸収材:合成ゴムグレー/ブラック入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)合成ゴム
天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付 アトム天然ゴム手袋 ラバーホープ ジャージ付アトム(3件のレビュー)
719税込791
1双
当日出荷から3日以内出荷
袖口にジャージが付いているので、手首にフィットします。裏地付きなので脱ぎはめがしやすく、吸汗性に優れています。丈夫で柔らかく、長時間の使用でも手が疲れにくいです。
用途漁業水産加工土木建設工業清掃作業など入数(双)1
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
219税込241
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
軽快ソフト 先丸 アトム軽快ソフト 先丸アトム(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
軽くて足にフィットする長靴です。 裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。 履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など形状ハイカットタイプ先丸種類作業靴長さ(cm)約42(Lサイズ)材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)約188(Lサイズ)機能軽量、防水材質(裏)ナイロン材質(先芯)なし靴タイプ長靴
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアテクターX アトムエアテクターXアトム(6件のレビュー)
499税込549
1双
当日出荷
独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。
用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど厚さ(mm)2.8
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
418税込460
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
マフラ コガネイマフラコガネイ
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
...