5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属、ガラス取扱作業など。 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
1双ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。 すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。 金属・ガラス取扱作業など。 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
1双ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。 洗濯して繰り返し使用できます。
規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿 ゲージ数10 耐切創性E、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。洗濯して繰り返し使用できます。
材質表地/スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地/綿100% 全長(mm)205 サイズSS 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 全長(cm)20.5 材質(繊維部)表地:スペクトラ(TM)繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 アズワン品番3-5042-11 耐切創性E、5
1双
2,198 税込2,418
翌々日出荷

超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。 耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
用途食肉加工、自動車組み立てライン。金属、ガラス取り扱い作業など。 材質表地:スペクトラ繊維、ポリエステル、ガラス繊維、金属糸/裏地:綿/すべり止め:塩化ビニル(PVC) グレー 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能高耐切創、高弾性、耐摩耗性、耐水性、耐光性、低発塵性、耐化学薬品性 材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル コーティング手のひらコート 材質(繊維部)表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿 ゲージ数10 耐切創性E、5
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)