ビップ商工

ビップ商工のページです。ビップ商工は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター部、フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり出力(回転数)を保持させます。ベアリング熱の冷却対策でハウジング内面は特殊加工を施しています。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口2分(1/4インチ) 寸法(mm)155×16 質量(g)130 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気方式後方 アズワン品番3-5520-01
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ヤスリ表面にダイヤモンド砥粒を電着(電着メッキ)により固定しているため、耐久性に優れています。ダイヤモンド砥粒の突出量が大きいため切れ味が良く、切削性に優れています。金型鋼・焼入鋼・超硬等の高硬度金属やセラミックス等の仕上げ加工、各種金型の研磨仕上げ、機械部品のバリ取り・修正に適しています。
1セット(6本)ほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリ表面にダイヤモンド砥粒を電着(電着メッキ)により固定しているため、耐久性に優れています。ダイヤモンド砥粒の突出量が大きいため切れ味が良く、切削性に優れています。金型鋼・焼入鋼・超硬等の高硬度金属やセラミックス等の仕上げ加工、各種金型の研磨仕上げ、機械部品のバリ取り・修正に適しています。
粒度140 軸径(Φmm)3×3 全長(mm)150 タイプ両コテ
1本
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量なので片手作業、長時間の面取り・バリ取り・磨き加工が可能です。
回転数(min-1[r.p.m])19000 付属品ディスク砥石(A36P・Φ58)×8枚・ミニフラップ(#60・#80・#100・#120・#240)×各1個・オフセットラビン(#80・#120・#220)×各2枚 寸法(mm)110×35 接続口径2分(1/4インチ) 質量(g)400 コレットネジ式 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気方式前方 アズワン品番3-5978-01
1セット
40,980 税込45,078
17日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工ができます。
回転数(min-1[r.p.m])25000 仕様チャキング(pt)M7×0.75 付属品カップ砥石(#60・Φ30)×1個・カップラビン(#80・Φ30)×1個・ディスクホルダ(Φ30)×1個・ペーパーディスク(#60・#80・#120・#180・#320)×各3枚・ピンレンチ×1個 接続口径2分(1/4インチ) 質量(g)140 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ヘッド仕様90°・120°
1台
43,980 税込48,378
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方排気で本体にエアーカプラが直結付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.3 寸法(mm)140×40 接続口径2分(1/4インチ) 質量(g)600 空気圧力(MPa)0.4~0.65 コレットサイズ(mm)6 排気方式前方 アズワン品番3-5521-01
1台
18,980 税込20,878
17日以内出荷

バイス式ボルダが装備されており、スティック砥石の取付けが可能です。
付属品バイス式ホルダー×1個、ホルダーシャンク(Φ3・Φ5)×各1個、コレット(Φ3)×1個、六角レンチ(バイス用)×2個、六角レンチ(本体用)×1個、カプラ×1個 ストローク(mm)(往復)5 接続口径供給エアー:2分(1/4インチ) 全長(mm)163 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.4~0.6 アズワン品番3-5519-01
1セット
39,980 税込43,978
10日以内出荷

小型軽量なのでツールの動きを容易に制御し、奥まった箇所まで作業可能です。ステンレス真鍮材製で防蝕に優れています。ロータリースロットル制御で無段変速が可能です。高精度特殊コレット装備で平滑操作ができ、カッターにかかる負荷が少ないです。
種別DOTCO(R) 146×17mm 60000min^-1 アズワン品番3-5522-01
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷