本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状角型
高さ(mm)500
タイプ本体二重バッグ
奥行(mm)1000
最大充填質量(kg)1000
角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。
トラスコ品番612-4596
材質耐候剤入りポリプロピレン
幅(mm)1250
高さ(mm)1250
タイプ角型底十字ベルト
品名コンテナバッグ角型底十字ベルト
種類内袋:なし
形式排出口:なし
奥行(mm)1050
容量(L)1970
間口(mm)1250
ベルト色ベージュ
本体高さ(mm)1250
最大充填質量(kg)1000
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950
ラミネートなし
1袋
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。
材質耐候剤入りポリプロピレン
幅(mm)1250
タイプ角型排出口なし
種類内袋:なし
形式排出口:なし
奥行(mm)1050
間口(mm)1250
ベルト色ベージュ
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950
ラミネートなし
関連キーワード