丸型で小型の内袋付コンテナバッグです
用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に
材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
タイプ内袋:あり
種類排出口:なし
外径(mm)700
最大充填質量(kg)300
ラミネートなし
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状角型
高さ(mm)500
タイプ本体二重バッグ
奥行(mm)1000
最大充填質量(kg)1000
角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。
材質耐候剤入りポリプロピレン
幅(mm)1250
タイプ角型排出口なし
種類内袋:なし
形式排出口:なし
奥行(mm)1050
間口(mm)1250
ベルト色ベージュ
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950
ラミネートなし
丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
用途粉体などの運搬用に
トラスコ品番571-5907
材質耐候剤入りポリプロピレン
高さ(mm)720
タイプ内袋:なし
種類排出口:なし
容量(L)326
ベルト色ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650
外径(mm)760
最大充填質量(kg)1000
ラミネート内ラミ
1袋
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適
トラスコ品番571-5908
材質ポリプロピレン
高さ(mm)800
タイプ内袋:なし
種類排出口:なし
ベルト色グリーン
投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800
外径(mm)900
最大充填質量(kg)1000
ラミネートなし
1袋
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。
材質本体:ポリプロピレン
タイプ内袋:なし
ベルト色ベージュ
最大充填質量(kg)1000
ラミネートなし
丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。
用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。
トラスコ品番598-0167
材質ポリプロピレン
高さ(mm)1200
タイプ内袋:なし
種類排出口:あり
ベルト色ベージュ
外径(mm)1150
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
ラミネートあり
1袋
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。
トラスコ品番612-4596
材質耐候剤入りポリプロピレン
幅(mm)1250
高さ(mm)1250
タイプ角型底十字ベルト
品名コンテナバッグ角型底十字ベルト
種類内袋:なし
形式排出口:なし
奥行(mm)1050
容量(L)1970
間口(mm)1250
ベルト色ベージュ
本体高さ(mm)1250
最大充填質量(kg)1000
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950
ラミネートなし
1袋
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。
用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。
材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレン
タイプ丸型
種類内袋:なし
形式排出口:あり
ベルト色ベージュ
最大充填質量(kg)1000
ラミネート本体なし
関連キーワード