9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。 材質表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE) 形状角型 高さ(mm)500 タイプ本体二重バッグ 奥行(mm)1000 最大充填質量(kg)1000
1個ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角型のコンテナバッグです。大量運搬用に適しております。
用途一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 タイプ角型排出口なし 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
1袋
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型排出口ありタイプです。本体はラミネート付きです。粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。
用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。 トラスコ品番598-0167 材質ポリプロピレン 高さ(mm)1200 タイプ内袋:なし 種類排出口:あり ベルト色ベージュ 外径(mm)1150 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500 ラミネートあり
1袋
5,798 税込6,378
翌日出荷

丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
用途粉体などの運搬用に トラスコ品番571-5907 材質耐候剤入りポリプロピレン 高さ(mm)720 タイプ内袋:なし 種類排出口:なし 容量(L)326 ベルト色ベージュ 投入口寸法(径×高さ)(mm)760×650 外径(mm)760 最大充填質量(kg)1000 ラミネート内ラミ
1袋
3,898 税込4,288
翌日出荷

角型コンテナバッグです。底部まで十字型にベルトを取り付けています。大容量タイプです。
用途河川や災害時の土木関連作業用に。切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。 トラスコ品番612-4596 材質耐候剤入りポリプロピレン 幅(mm)1250 高さ(mm)1250 タイプ角型底十字ベルト 品名コンテナバッグ角型底十字ベルト 種類内袋:なし 形式排出口:なし 奥行(mm)1050 容量(L)1970 間口(mm)1250 ベルト色ベージュ 本体高さ(mm)1250 最大充填質量(kg)1000 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950 ラミネートなし
1袋
5,898 税込6,488
翌日出荷

排出口付きのコンテナバッグです。飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。 材質本体:ポリプロピレン タイプ内袋:なし ベルト色ベージュ 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型で小型の内袋付コンテナバッグです
用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン タイプ内袋:あり 種類排出口:なし 外径(mm)700 最大充填質量(kg)300 ラミネートなし
1袋
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。高比重の内容物を少量運搬に最適
トラスコ品番571-5908 材質ポリプロピレン 高さ(mm)800 タイプ内袋:なし 種類排出口:なし ベルト色グリーン 投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800 外径(mm)900 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
3,298 税込3,628
翌日出荷

本体生地と内生地の二重構造になっております。内生地にはラミネート付きで粉体漏れに有効です。
用途粉体やパウダー状の内容物の保管や搬送に有効です。本体二重構造で破れにくいために、鉱物や金物などの運搬に適しております。 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内生地:耐候剤入りポリエチレン タイプ丸型 種類内袋:なし 形式排出口:あり ベルト色ベージュ 最大充填質量(kg)1000 ラミネート本体なし
1袋
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)