「セキスイ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色透明
材質ポリエチレン
シート長さ(m)100
シート厚さ(mm)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。
トラスコ品番628-5132
セット内容主剤1本・硬化剤1本
材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂
タイプエポキシ系接着剤
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
●濡れた面でもそのまま接着できます。●水中でも、海水中でも硬化します。●季節により、一般用・冬用の使い分けが可能です。●可使時間が長く、粘土状なので取り扱いが簡単です。
用途●目地充填・止水(シールドセグメント、護岸、トンネル、地下などのコンクリート構造物)●亀裂・欠損部補修(水路、ダム、浄水場、水槽、ヒューム管、下水暗渠などのコンクリート構造物)●水中、海水中での岩やコンクリートの接着又は欠損部補修。●防食被覆(護岸、桟橋などの港湾鋼構造物)
トラスコ品番392-7571
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量10kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
100%リサイクル原料使用PPバンドのカラータイプです。※顔料等の添加剤は除く。リサイクル原料を使用しながらバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現しました。信頼の国内生産品で安定供給が可能です。色違い品番合計5色の併用により、仕分け梱包にも最適です。
用途様々な商品の梱包に。
材質再生ポリプロピレン(R-PP)
幅(mm)15.5
長さ(m)2500
紙管内径(mm)200
材質PP(ポリプロピレン)
色透明
軽くてしなやか、長時間作業の負担が軽減されます。丈夫で油や薬品にも強く、打ち抜き加工で継ぎ目がないので汚れや異物が付着しにくく、衛生的です。軽量で、突き刺し強度に優れています。
用途食品工場、化学工場に。
トラスコ品番751-5235
材質特殊ウレタン
厚さ(mm)0.2
色白
サイズM
タイプ特殊ウレタン
幅(cm)90
着丈(cm)115
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。
用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。
トラスコ品番240-9189
材質架橋発泡ポリエチレン
長さ(mm)10000
幅(mm)1030
厚さ(mm)3
色白
1箱(5巻)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系
幅(mm)230(195)
色白
高さ(mm)650
低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。
用途車輛の歩道への乗上抑止に。
付属品スワレンズ付・大型反射シート付
材質ウレタン樹脂
高さ(mm)805
奥行(mm)96
ピタッと置くだけで簡単設置で仮可搬ラインなどに便利です。
用途工事規制区間内における仮誘導ラインに、道路路肩作業などでの仮ラインに、切り廻し仮設道路での仮ラインに
仕様取付仕様:5連結式
トラスコ品番153-2023
セット内容取扱説明書
材質リング部:TPO樹脂
長さ(mm)3000
幅(mm)600
色リング色:黒 ライン色:白
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1
材質ミラー:アクリル
形状丸型
風速約35m/s でも倒れない低重心設計です。(※社内工場耐風試験機にて測定)
用途敷地内の案内標示に。
セット内容取扱い説明書
材質軟質塩化ビニル
幅(mm)394
色赤
高さ(mm)700
種類スタンダード
デザイン文字入り
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系
幅(mm)230(195)
色白
高さ(mm)650
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立済み製品
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)1000
色本体:赤・シート:白
高さ(mm)800
防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。製品強度は、道路反射鏡設置指針に準拠しており安心してご使用ください。
付属品電柱添架金具×1
材質ミラー:ステンレス
形状丸型
アクリルミラータイプ(防曇、防汚、防滴機能)で誘目性もある高性能な製品です。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・ネジ類同梱されています。
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設
トラスコ品番460-6124
セット内容【ミラー】DM-600-R、【金具】カナグヨウヘキ76
材質ミラー:アクリル、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
幅(mm)600
高さ(mm)600
像(曲面R)2200
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。ミラー角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
用途壁取り付け式のカーブミラー。一般道路。工場内駐車場等の民間施設
付属品壁付金具×1
トラスコ品番460-6205
セット内容【ミラー】DSUS-600-HD、【金具】カナグヨウヘキ76
材質ミラー:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、擁壁取付金具:STK400 SS400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏面取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
幅(mm)600
高さ(mm)600
像(曲面R)1500
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
一液ウレタン系接着剤です。
用途フリーデリ施工用の専用接着剤。
トラスコ品番160-1589
セット内容取扱説明書
材質一液ウレタン系接着剤
容量(L)0.4
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質再生PET100%
高さ(mm)620
適合本体CDC1H、CDC2H、CDC3H
繰り返し・詰め替え対応
夜間自発光式縁石鋲です。
用途縁石部の視認性向上に。
材質アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂
幅(mm)118
高さ(mm)20
奥行(mm)118
電源(V)ソーラー式
電源ソーラー式(蓄電池:ニッケル水素電池)
電池ニッケル水素電池
突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。
用途車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止
材質支柱、ビーム:STK400(亜鉛メッキ+静電粉体塗装)
埋め込み深さ(mm)400(コンクリート式)
地上高さ(mm)800
コンテナ、別売ダンボールともに折りたたむことができ、廃棄時に場所をとりません。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番693-3687
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)190
色透明
高さ(mm)190
奥行(mm)190
容量(L)5
口径(mm)31.75
1箱(100個)
¥71,980
税込¥79,178
9日以内出荷
取り扱いやすい軽量設計(アルミフレーム)です。ボルト固定のみで簡単に組み立て可能です。組み換え・組み合わせが自在です。
幅(mm)1000
高さ(mm)2100
奥行(mm)45
踏みつけられても復元する弾性サインポールです。標示面が夜間再帰反射し注意喚起。本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
用途道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。駐車スペースの案内。車両の誘導。歩行者の注意喚起
材質ウレタン樹脂
取付方式カラーコーン取付
奥行(mm)150
間口(mm)150
外径(mm)150
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)250
タイプ脱着式
全幅(mm)250
径(mm)80
用途閉店時のトラ柄ロープへの取り付け・ワイヤーロープ柵の視認性向上対策に。
トラスコ品番245-3468
材質本体:ポリエチレン樹脂、シート:蛍光反射シート
色【本体】黒【反射材】蛍光黄緑色
高さ(mm)70
奥行(mm)32
間口(mm)950
1個
¥3,998
税込¥4,398
20日以内出荷
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。
用途支柱・縁石用の夜間視線誘導標
高さ(mm)79
取付方式同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)
寸法(高さH×幅W)(mm)【反射部】138×71
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立タイプ
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
色本体:赤・シート:白
タイプ接着式
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)250
タイプ可変式
全幅(mm)250
径(mm)80
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立タイプ
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
色本体:赤・シート:白
タイプアンカー式
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
用途支柱・縁石用の夜間視線誘導標
セット内容仮設施工用両面テープ、取扱説明書
高さ(mm)79
取付方式メーカーUボンド接着剤
寸法(高さH×幅W)(mm)【反射部】138×71
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途白線上の設置。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)98
タイプ小径台座タイプ
全幅(mm)98
径(mm)80
TP-8P2など横ビームパイプに簡単に取付可能な直径100mmのデリニェーターです。
用途視線誘導
トラスコ品番195-3002
材質本体:アルミニウム合金・反射体:ポリカーボネート樹脂・ビス:SUS
色シルバー
品名パイプデリニューター
1個
¥7,498
税込¥8,248
20日以内出荷
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)114.3
高さ(mm)800
タイプ鋼管タイプ
全幅(mm)Φ114.3
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)165
全幅(mm)Φ165
交差点やカーブ地点の車両・歩行者をドライバーが視認できる道路反射鏡です。ステンレスミラー(ハイドロクリーンミラー)ステンレス鏡面光触媒超親水処理を施し、防雲・防滴効果に優れています。アクリルミラー:アクリル(メタクリル)樹脂の特長の「明るさ・映像の鮮明さ」をフルに生かしています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保
形状丸型
幅(mm)800
高さ(mm)800
寸法B(mm)□500
像(曲面R)3000
鏡面寸法(mm)Φ800
材質(鏡板)ステンレス
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバー素材は廃タイヤチップ製で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質弾性カバー:廃タイヤチップ 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材 亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)200
高さ(mm)850
タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
全幅(mm)Φ200
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。交差点歩道への車乗上げを防止します。40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。NETIS番号 KK-230030-A(技術名称 プロテクトボラード)
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。ドライブスルーでの建物への接触防止に。工場での車両停止に。交差点での歩行者安全対策に。
材質カバー:ウレタン樹脂 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
幅(mm)132
高さ(mm)800
タイプウレタン樹脂カバータイプ
全幅(mm)Φ132
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)。メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)。角度は調節可能。道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度。ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
用途死角対策。駐車場の安全対策。出会い頭事故防止対策。カーブ地点での視界確保 。交差点での視界確保
材質鏡面:メタクリル樹脂、裏板:SGCC、取付枠:アルミ合金、裏面取付金具:SPHC、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装) 、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき
形状丸型
寸法B(mm)□500
材質(鏡板)アクリル
容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に
口径(Φmm)32
関連キーワード
1
2
次へ