非常用マグネシウム空気電池藤倉ゴム工業当日出荷
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒材質ABS樹脂質量(kg)注水前/2、注水後/4出力電圧DC5.0V最大電流(A)5ポート合計 5.0出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213保証期間5年(使用期限:10年)アズワン品番7-4147-01USBポート数5ポート充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)蓄電池容量(Wh)280