「時間積算計」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つの吸引口で同時吸引が可能。負荷に強い独立した2つの吸引口。活性炭・シリカゲル・DNPH・検知管・インピンジャー組み合わせは自由。どちらの吸引口でも使用可。種類の異なる捕集管・検知管を同時吸引。流量に差があっても安定吸引が可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認が可能。簡単なボタン操作・左右それぞれ10種類の測定条件を登録可能・同時スタート・ストップ機能搭載。ポンプ2台分で約700g。電源は乾電池およびAC電源。 。モバイルバッテリー(2.4A以上)使用可。左右ポンプの仕様は同じで、独立しています。
仕様【積算時間指示範囲】0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー
付属品単3形アルカリ乾電池4本、交換用フィルター6個、接続チューブ2本
質量(g)約710(電池含む)
電源単3形電池 4本(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、リチウム乾電池)、ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×54×99(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/35~85%RH(結露しないこと)
ポンプダイヤフラム方式
動作時間アルカリ乾電池使用(左右無負荷:1200mL/min)、左右同時作動時間4.5時間以上※温度などの使用条件により異なります
コネクタ【本体側】USB Micro-B(DC5V/最大3A)
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-33
流量精度10~100mL/min:±5mL/min、100~1200mL/min:指示値の±5%
流量設定範囲(mL/min)10~1200(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応。吸引圧が強い。粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能。1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 。モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間。簡単なボタン操作 。10通りの測定条件を保存可能。清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)。低振動。電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能
付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本
質量(g)約900
電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)
使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)
ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ
動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃
コネクタ【本体側】USB TYPE-C
モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード
アズワン品番65-0320-34
流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)
流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)
タイマー機能待機時間、終了時間設定
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
関連キーワード