3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かばんにポン!繰り返し使える便利なエアクッションです。 1)お尻に敷いて痛くない・・・いつもでどこでも座ぶとんとして使えてアウトドアやレジャー、スポーツ観戦など外出先でも重宝します。 2)丸めると枕に早変わり!仕事や家事の合間のちょっとした休憩や、災害時、避難時にも手軽に使えます。 3)背中マットとして、オフィスや勉強の際、長時間同じ姿勢で座っているときに背中に当てて頂けます。 4)あしマットとして、飛行機や新幹線など、旅行や長時間の移動時に足元に引いてリラックスして頂けます。 5)ミニベッドとして、水に強い素材のため汚れをきにせず赤ちゃんマットとしても使えます。 コンパクトで持ち運びに便利です。災害時だけでなく、お花見やキャンプ、運動会などイロイロ使えて重宝します。 安心の品質、日本製です。
付属品ストロー 材質(本体)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン 耐荷重(kg)100 寸法(cm)42×39×4 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20
1セット(2個)ほか
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストロー又は付属の専用ポンプで膨らませて、ベッド座布団枕として使用可能です。連結してお子様用ベッド大人用ベッドとして使用可能です。燃焼してもダイオキシンが発生しません。
仕様セット内容(1セットあたり):枕付きエアざぶとん×1枚、エアざぶとん×2枚、ストロー×9本 付属品専用ポンプ(1箱あたり1個付属) 材質エアざぶとん/PE(ポリエチレン)、ストロー・ポンプ/PP(ポリプロピレン) 耐荷重(kg)100 型番WAZ-S90-02 ケース寸法(mm)320×495×270 使用時寸法(mm)枕付きエアざぶとん/約650×690×40、エアざぶとん/約650×670×40 アズワン品番3-7712-01
1箱(30セット)
46,980 税込51,678
8日以内出荷

緊急時にも使え、ホックで連結してベッドとしても使えるエアざぶとんです。 緊急災害時、布団で寝られるとは限らず、固い、寝にくい、冷たいなどストレスになります。 クッション性があり痛みや痺れを軽減、冷たさを緩和したり、快適に休めるようストレスを減らしてくれます。 コンパクトに収納できるので携帯も簡単です。 空気圧でお好みの柔らかさに調節してお使い頂けます。 また空気を抜いて繰り返し使えます。 オリジナル構造による空気漏れがほとんどない丈夫な構造が特長です。 安心の品質、日本製です。
付属品専用ポンプ(ニードル3本付・台湾製)、ストロー セット内容枕付きエアざぶとん1枚、エアざぶとん2枚、ストロー9本(3本づつコ包装)各2セット、専用ポンプ 材質(本体)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン、(ホック)ポリオキシメチレン 耐荷重(kg)100 寸法(cm)(単体・枕なし)67×65×4、(3枚連結時)190×65×4 使用の目安1枚で幼児用(約60cm)、2枚で子供用(約120cm)、3枚で大人用(約190cm)
1セット
3,598 税込3,958
6日以内出荷