「カビとり いっぱつ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ! 臭いが少なく、作業性抜群! 従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大! 垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
用途お風呂場周りに! 使用場所浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤 使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。 標準使用量シリコンゴム1m当たり10g
1本(100g)
739 税込813
当日出荷

関連カテゴリ