21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単にすりキズ、小キズ、色あせの補修ができます!
用途家具・テーブル・イス・扉・フローリング等の木部のすりキズ補修に。 成分染料、エタノール、活性剤 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1 危険物の類別非危険物
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

浅いキズ向け キズに塗るだけで簡単補修。 木部のすりキズ補修ペン。 重ね塗りで濃さが調節できます。
危険物の類別非危険物
1本(10g)
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

浅いキズ向け・幅広いキズ向け キズに塗るだけ簡単補修! ペン先を変えて塗り幅を変更できるツインペン!
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 危険物の類別非危険物
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。 セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg 使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと) 電源単四形乾電池2本(別売) 質量(g)152 精度±0.5kg(500g) オートパワーオフ約1分 寸法(mm)200×65×20(計量フック含む) ひょう量(kg)20 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ 用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ! コンパクトで持ち運びが簡単。 一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。 「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。 液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。 数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム) 目盛1g 電源単4乾電池×4本、ACアダプター 機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き 材質ABS 付属品ACアダプター、取扱説明書 目量0.001kg/1g オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ) 質量(g)約794 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65 使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びカンタン! 見やすい位置で測定値を確認できる隔測式 便利な風袋引き機能付き オートOFF機能付き 「g」、「kg」の表示切替ができます 取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g 目量0.001kg/1g 測定範囲6g~25kg 精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g 計量皿寸法(mm)約200×170 質量(g)820(乾電池を除く) 電源単四電池4本(別売) オートパワーオフ約120秒 ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約29 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 温度測定範囲(℃)-30~50 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)68.5×(D)24 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

高森コーキpH試験紙
土壌のpH値が測れます 農作物に適したpH値が測定可能です。 土壌pHの目安表付き
pH測定有効範囲0.1~11.0
1袋
699 税込769
5日以内出荷

ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂 質量(g)約58 測定範囲(℃)-30~50 精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh) 測定範囲(%RH)20~80 寸法(Φ×mm)101×(D)32.5
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

とにかく頑丈な上皿自動秤です 4点支持で台秤並の安定感と耐久力 高級ステンレス皿だからいつまでもサビずに清潔 取引証明以外用 使って便利な「めやす針」シール付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×415×384 質量(kg)約9.3 目盛部外径(mm)235 載台寸法(mm)(W)300×(D)310 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油 質量(g)約1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)20×56 測定範囲(℃)10~40 1目盛(℃)2
1本
399 税込439
5日以内出荷

地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス 寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150 質量(g)約25 測定範囲(℃)0~60 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)0~60
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油 質量(g)約26 測定範囲(℃)-5~50 1目盛(℃)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
1本
599 税込659
5日以内出荷

外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます 時計・カレンダー機能付き。
付属品取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池 1本 本体寸法(mm)約103×96×20 精度温度:±1℃(0~50℃)、湿度:±5℃(45~70%)常温 使用範囲温度(本体センサー):-10~50℃、温度(外部センサー):-50~70℃、湿度(本体のみ):20~90% 寸法(m)外部センサー:約1.9 測定周期(秒)約20 表示単位温度:0.1℃、湿度:1%RH
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

高森コーキリトマス試験紙
土壌の酸性・アルカリ性が測れます 液体が酸性、中性、アルカリ性かを大まかに調べるための試験紙です。 赤色試験紙と青色試験紙の2色セットで使用します。
測定範囲赤いリトマス紙が青に変化 ⇒ アルカリ性、青いリトマス紙が赤に変化 ⇒ 酸性、赤も青も変化なし ⇒ 中性
1袋
599 税込659
5日以内出荷

高森コーキママリペア
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】 クレヨンタイプで手軽に使用できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】 ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に 「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修 成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油 セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷