「コーヒー豆水分計」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
農家様の必要品!!
高精度・簡単操作を実現!
材料を入れてハンドルを回し、ボタンを押すだけでOK!
玄米、乾燥中もみなど7種類の水分量が測定できます。
測定回数最大9回までの平均値を表示 します。
オートパワーオフ。5分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。
付属品キャリングケース・試料受皿(2枚)・ブラシ・ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル・ピンセット付スプーン・単三乾電池(4本)・取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)(キャリングケース)約125×280×95
使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
消費電力(W)(最大)0.05
電源単三乾電池(4本)
本体寸法(mm)約72×190×100
本体質量(g)約450(電池含まず)
測定方式電気抵抗式
使用範囲(玄米)9.0~20.0%、(小麦)9.0~30.0%、(もみ)9.0~30.0%、(裸麦)9.0~20.0%、(精米)9.0~20.0%、(大麦)9.0~30.0%、(乾燥中もみ)9.0~20.0%
表示方式デジタル(最少表示桁0.1%)
精度(%)±0.5%(10~20%、25℃測定時)
機能オートパワーオフ機能(5分間無操作)
測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦・乾燥中もみ
温度補正(℃)サーミスタによる自動温度補正
分解能(%)0.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中