シンプルなデザインで使いやすさを追求したハカリ
用途もさまざま手軽で便利 作業効率アップ!
コンパクトで持ち運びが簡単。
一定時間操作しないと電源が切れるオートパワーオフ機能付。
「g」「kg」の単位表示が切替できる機能付。
液晶が光るバックライト機能付&文字高30mmで大きくて見やすい液晶ディスプレイ。
数量を算出できる個数計算機能付。
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
目盛1g
電源単4乾電池×4本、ACアダプター
機能風袋機能、オートオフ機能、数量計算機能、0点校正機能付き
材質ABS
付属品ACアダプター、取扱説明書
目量0.001kg/1g
オートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分 (乾電池使用時のみ)
質量(g)約794
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)215×175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×65
使用温度範囲(℃)5~40(結露しないこと)
コンパクトで持ち運びカンタン!
見やすい位置で測定値を確認できる隔測式
便利な風袋引き機能付き
オートOFF機能付き
「g」、「kg」の表示切替ができます
取引証明以外用
ひょう量25kg/25000g
目量0.001kg/1g
測定範囲6g~25kg
精度6g~1kg/±4g、1kg~10kg /±4g~20g、10kg~25kg /±20g~50g
計量皿寸法(mm)約200×170
質量(g)820(乾電池を除く)
電源単四電池4本(別売)
オートパワーオフ約120秒
ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202
質量(kg)3.5
サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)
ひょう量(kg)100
電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)
精度±0.1kg
計量皿寸法(mm)387×307
目量(kg)0.05
機能オートパワーオフ 5分、隔測式
表示形式デジタル
測定範囲(kg)0.3~100
アズワン品番4-1457-01
計量皿形状角
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード