2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状
1台
10,880 税込11,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ
用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。 付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書 材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼 質量(kg)3.5 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本 本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20 精度±400g 目量(g)50 使用環境5~35℃(結露しないこと) オートパワーオフ5分 測定範囲(kg)使用:.25~200 液晶表示LCD6.9×3.3cm
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷