1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛0.01kg 使用環境温度(℃)5~40(結露無きこと) 電源単四形乾電池2本(別売) 質量(g)152 精度±0.5kg(500g) オートパワーオフ約1分 寸法(mm)200×65×20(計量フック含む) ひょう量(kg)20 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

関連カテゴリ