カテゴリ

  • 測定用品(11)
    • 棒状温度計(8)
    • デジタル温度計(1)
    • 放射温度計(1)
絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(10)
  • シンワ測定(65)
  • 佐藤計量器製作所(270)
  • エスコ(249)
  • エンペックス気象計(67)
  • クレセル(28)
  • ドリテック(11)
  • 日本計量器工業(72)
  • 東亜計器(66)
  • タニタ(15)
  • testo(テストー)(193)
  • 安藤計器製工所(116)
  • 安立計器(105)
  • CHINO(チノー)(104)
  • アズワン(81)
  • 熱研(81)
  • イチネンTASCO(73)
  • 三商(66)
  • 理化工業(64)
全長(mm)
  • 60~70未満(1)
  • 300~350未満(2)
測定範囲(℃)
  • 0~60(1)
  • 10~40(1)
  • -5~50(1)
  • -20~105(1)
  • -30~50(4)
  • -32~550(1)
最小目盛(℃)
  • 1(4)
  • 2(1)
材質
  • ガラス(2)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 樹脂(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「寒暖計」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインワイヤレス温度計 高森コーキツインワイヤレス温度計高森コーキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
イエロー
Φ100温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ100温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約58測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)101×(D)32.5
Φ65温湿度計(-30~50℃) 高森コーキΦ65温湿度計(-30~50℃)高森コーキ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂質量(g)約29測定範囲(℃)-30~50精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)温度測定範囲(℃)-30~50測定範囲(%RH)20~80寸法(Φ×mm)68.5×(D)24本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
バイメタル地温計(0~60℃) 高森コーキバイメタル地温計(0~60℃)高森コーキ
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
地中の温度が測れます 植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。
材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60
S型地温気温計(-5~50℃) 高森コーキS型地温気温計(-5~50℃)高森コーキ
599税込659
1本
5日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油質量(g)約26測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
ミニ地温計(10~40℃) 高森コーキミニ地温計(10~40℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです 表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2
PC製寒暖計(-30~50℃) 高森コーキPC製寒暖計(-30~50℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油質量(g)約49測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
板付温度計(-30~50℃) 高森コーキ板付温度計(-30~50℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
シンプルで見やすい温度計(木製) やさしい木のぬくもりの温度計です。
材質木材、ガラス管、着色白灯油質量(g)約55測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18
アルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用) 高森コーキアルコール棒状温度計用 金属ケース(30cm用)高森コーキ
889税込978
1本
当日出荷
アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス質量(g)約42寸法(Φ×mm)約9×325本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9適合寸法(cm)30
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃) 高森コーキアルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)高森コーキ
399税込439
1本
5日以内出荷
気温・地温・液温などオールマイティに使えます いろんな物の温度チェックにご利用ください。 シンプルで見やすい温度計です。 転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油全長(mm)300質量(g)約38測定範囲(℃)-20~1051目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-20~105寸法(Φ×mm)約6×300本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
放射温度計インフラレッド 高森コーキ放射温度計インフラレッド高森コーキ
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
対象物に触れることなく温度が測定できる簡易型温度計です。 照射口を測定対象物に向けトリガースイッチを握るだけで温度測定できます。 ディスプレイはバックライト内蔵で暗闇でも測定値が確認できます。
仕様測定距離と照射範囲比率:10:1、測定対応時間:0.5秒測定範囲(℃)-32~550本体質量(g)103g(電池含まず)測定精度-32~0℃/±5℃、1℃~550℃/±(1.5%±1.5℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×95×140mm分解能(℃)(最小目盛)0.1機能バックライト機能、オートパワーオフ機能(約20秒)、ホールド機能使用電池単4乾電池×2本(別売)放射率0.95(固定)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)10~80%rh
板付寒暖計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら