「温度計 縦」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス
質量(g)約42
寸法(Φ×mm)約9×325
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9
適合寸法(cm)30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
気温・地温・液温などオールマイティに使えます
いろんな物の温度チェックにご利用ください。
シンプルで見やすい温度計です。
転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油
全長(mm)300
質量(g)約38
測定範囲(℃)-20~105
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-20~105
寸法(Φ×mm)約6×300
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)約29
測定範囲(℃)-30~50
精度温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)
温度測定範囲(℃)-30~50
測定範囲(%RH)20~80
寸法(Φ×mm)68.5×(D)24
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)68.5×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード