「糖度 計 ぶどう」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定
付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書
質量(g)123(本体のみ)
測定範囲(℃)10.0~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110
測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)
分解能(℃)0.1
Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)
使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)
使用環境温度(℃)10~40
電池寿命約5000回 測定
温度補正(℃)10~100
防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)
分解能(%)Brix 0.1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード