絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塚本無線

塚本無線のページです。塚本無線は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載2MP トレールカメラ AP接続可能塚本無線(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画・動画撮影フルHD200万画素の映像記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!動きを検知すると最速0.2秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!夜間監視対応の赤外線カメラ最大128GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約265(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×125×80マイクロホン解像度静止画:8MP/12MP/16MP/20MP/24MP/32MP/48MP、動画:1080P(30fps)保存形式MicroSD(最大128GB)LED赤外線LED 22(不可視型)バッテリー容量(mAh)2600照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約50度
防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI) 塚本無線防犯カメラ用 映像・電源ケーブル(HD-SDI)塚本無線(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル 映像・電源 延長ケーブル 最高級ケーブル使用 HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応 映像 BNCP端子対応 Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログコネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)RoHS指令(10物質対応)対応
WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計 塚本無線WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計塚本無線(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚材質(本体)プラスチック電源(V)USB 5本体質量(g)約250 ※バッテリー含む本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外軒下用 360度赤外線ドーム型 監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋外軒下用 360度赤外線ドーム型 監視カメラ塚本無線(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型質量(g)約320電源DC12V寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法)信号形式AHD/CVBSレンズサイズ(mm)1.3解像度548万画素LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15m画角水平角度約約120度