IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:8TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:8
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
対応POE
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー8入力/4出力
本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
関連キーワード