6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯 本体質量(g)340 レンズ3.6mm 信号形式IPネットワーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 使用場所屋外 照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10 画角【水平】95度
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。800万画素の4K超高解像度モデル登場。フルHDの4倍の高解像度IPカメラ。3840×2160の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯 本体質量(g)340 レンズ3.6mm 信号形式IPネットワーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10 画角【水平】95度
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数300万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルシリーズ無線接続 300万画素 IPネットワークカメラ。2304×1296の映像解像度で記録が可能。3.6mmの広角ボードレンズを搭載し、広範囲の監視が可能。赤外線防犯灯(白色LED)を搭載し、夜間モノクロカラーで撮影可能。夜間監視対応モデル。暗視距離10m。IP66相当の屋外防水性能
用途イーグルシリーズ無線タイプ録画機(WTW-EG2610シリーズ、WTW-WNV2279シリーズ等) に接続して使用。赤外線LEDホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが4灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカーマイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応 仕様【工事設計認証番号】210-117377、信号:イーグル専用IPカメラ 付属品電源アダプター 質量(g)約378 ※取付金具含む 電源DV12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×67×187 ※取付ブラケット含む・突起部含まず レンズサイズ(mm)3.6 解像度300万画素(録画) 保証期間1年 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:最大約20 画角水平視野角 約80度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載。亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載。カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。2.4GHz / 5GHz Wi-Fi に両対応。暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません) レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)12800 使用場所屋外 LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm 供給電源外部:MicroUSB タイプB型 音声 動作距離(m)赤外線監視可能:約7 画角約100度
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷