「映像端子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
最高級ケーブル使用
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)
対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ4台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ4台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ8台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ8台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ3台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ3台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ1台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ5台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ5台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ6台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ6台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ7台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
付属品カメラ7台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約650
マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
照射距離(m)赤外線LED:約30
画角水平:約38~118度
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
画素数35万画像(有効表示)
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
音声なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32
電源DC12V 約394mA
質量(g)約394
保証期間1年
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大96
本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大180
本体質量(kg)約1.49 (HDD 含まず)
センサー8入力/1出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。
最大4監視カメラを同時に確認できます
1台のカメラを一画面で見ることができます
モーションセンサー搭載
1画面・4画面・PIP(2~3画面)
順次切替表示(スイッチング)機能搭載
モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン
仕様動画方式:30FPS
質量(g)約394
電源DC12V 約394mA
表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能)
有効画素数35万画像
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
動作温度0℃~40℃
入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ
出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1
回路ループ回路:なし
リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り
音声なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。HD2TB搭載。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約0.98 (HDD 含まず)
センサー無
本体外形寸法(mm)302(W)×219(H)×51(D)
解像度録画:1920×1080(1080p) / 2560x1440(4MP) /2560x1920(5MP)
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル最大30fps 合計120fps
音声(入力/出力)各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:8TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:8
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー8入力/4出力
本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
対応POE
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
関連キーワード