4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 画素数35万画像(有効表示) 入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1 リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り 表示【OSD】時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 音声なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×125×32 電源DC12V 約394mA 質量(g)約394 保証期間1年
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

映像を最大1~4分割で一つの画面で見れます。 最大4監視カメラを同時に確認できます 1台のカメラを一画面で見ることができます モーションセンサー搭載 1画面・4画面・PIP(2~3画面) 順次切替表示(スイッチング)機能搭載 モーションセンサー付き
用途CVBS映像 4分割器専用リモコン 仕様動画方式:30FPS 質量(g)約394 電源DC12V 約394mA 表示OSD:時間・チャンネルタイトル(表示・非表示切り替え可能) 有効画素数35万画像 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×32×125 入力/出力【映像】NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号) 動作温度0℃~40℃ 入力端子【映像・電源】カメラ入力:BNCJ×4、電源入力:2.1ΦDCJ 出力端子【映像】モニター出力:BNCJ×1 回路ループ回路:なし リモコン赤外線リモコン対応※リモコン別売り 音声なし
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約456 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6 本体外形寸法(mm)Φ120×55 保証期間1年 LED850nm赤外線LED3個 照射距離(m)赤外線:約10 画角水平:約180度
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500万画素AHDカメラ対応8chデジタルレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 500万画素で各入力最大12fps、全入力で最大96fpsまで設定可能 映像は分割画面で再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。 カメラ6台分の音声を入力することが可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。 最新の次世代映像データ圧縮方式対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。 録画解像度は最大2592×1944で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 USBマウス付属
形状ボックス型 質量(kg)約0.75 (※HDD含まず) 出力HDMI: 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768 センサー4入力(N/O,N/C)・1出力 信号形式AHD・アナログ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×245×45※突起物含む 電源電圧(V)DC12 最大消費電力(W)36 解像度1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間1年 入力端子8入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 使用場所屋内外 防水性なし 音声入力6入力(RCA端子) 音声出力1(HDMI端子):1(RCA端子)
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ