小型で高性能なコンデンサーマイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部)
質量(g)約24
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様超小型集音マイク
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
小型ボックスタイプの集音マイク
商談の記録・現場の状況把握に最適
マイクを2個搭載しています。
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部)
質量(g)約30
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
カモフラージュタイプのコンデンサーマイク
検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計
商談の記録・現場の状況把握に最適
カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク
出力【音声】RCAJ端子
入力【電源】Φ2.1DCジャック
電源DC12V 110mA
寸法(Φ×mm)Φ105×49.5
質量(g)約120
保証期間1年
付属品電源アダプター
仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
イーグルシリーズの最薄の4K800万画素入力対応録画機です。最大10台カメラを接続し、500万画素の高画質映像をHDDまたはマイクロSDカードに記録し長期間保存することが可能です。録画機とカメラが直接無線で通信し合うため、Wi-Fiネット環境がなくてもご利用いただけます。また接続設定は初心者の方でもカンタン!無線だから映像配線も要らずラクラク設置!。ネット接続することで、外出時にスマートフォンやパソコンから現在のリアルタイム映像や録画映像を視聴することが可能です!
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
電源12V / 最大36W
本体質量(g)250(HDD含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×180×151※アンテナ展開最大位置
解像度録画:500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート各ch:15fps(録画)
画面仕様再生時画面表示:最大2CH
音声入出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
無線距離(m)最大200
亀ソーラーシリーズ最新モデルで400万画素の高画質化と更に性能が強化されたソーラーバッテリー防犯カメラです。
400万画素の高解像度で省エネルギーのCMOSセンサーを搭載し、消費電力を低くしバッテリー消費を抑えております。
今回のモデルからスマートフォンアプリを「WTW-EAGLE」へと変更し、EAGLEシリーズカメラと一緒に使うことが可能です。
カメラにはスピーカーとマイクを内蔵しており、スマートフォン側で音声を聞いたり話しかけたりすることができます。
赤外線LEDを6灯搭載し最大10mの照射ができる高輝度LEDを搭載
亀ソーラー3 Plusはボディが軽量なので設置がカンタンです。
ソーラーパネルには12,800mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、ソーラーから発電した電気を蓄電します。
約100度の広角監視ができる最適なボードレンズを搭載
カメラにはマイクとスピーカー装備しており双方向通話が可能です。
暗視距離 約7m
質量(g)約600(※取付台座は含みません)
電源MicroUSB タイプB型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×65×96(※寸法にはサーラーパネル・取付金具は含みません)
レンズサイズ(mm)3.6
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)12800
使用場所屋外
LED使用数(個)チップ赤外線 LED:6/850nm
音声有
動作距離(m)赤外線監視可能:約7
画角約100度
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
4Kを超える高解像度センサー。対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開。超広角1.6mmボードレンズ搭載。カメラにマイクを搭載。簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存。対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約456
マイクロホン有
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6
本体外形寸法(mm)Φ120×55
保証期間1年
LED850nm赤外線LED3個
照射距離(m)赤外線:約10
画角水平:約180度
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。500万画素の高解像度モデル登場。フルHDの2倍の高解像度IPカメラ。2880×1620の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
規格【赤外線】850nm【ホワイトデュアルLED】4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
使用場所屋外
照射距離(m)【赤外線】15【ホワイトLED】10
画角【水平】95度
XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。800万画素の4K超高解像度モデル登場。フルHDの4倍の高解像度IPカメラ。3840×2160の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯
本体質量(g)340
レンズ3.6mm
信号形式IPネットワーク
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数800万画素
使用場所屋外
照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10
画角【水平】95度
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
400万画素防犯灯WIFIカメラ2台と録画機がセット。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載。極力な防犯灯(ホワイトLED)を点灯させることでカメラの存在感をアップとカラー撮影が可能になります。オプションのソーラーパネルでカメラ内蔵のバッテリーを充電し、電源がない場所でもカメラを使用することが可能です。カメラに5200mAhの内蔵バッテリーを搭載。アンテナを内蔵しているのでスッキリとした外観とメーカーの無線技術で安定した通信を行うことができます。広角ボードレンズを搭載し、より高鮮明に広範囲の監視が可能。録画機にMicroSDカード挿入して最大2台のカメラを同時記録が可能。カメラにスピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様●APP:WTW EAGLE●レンズ/画角:3.6mm/80度
電源DC12V
本体質量(g)約250、約230
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×82×87※取付基台部除く、85×85×132※取付基台部除く
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数400万画素
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約10m/約5m
デバイスMicroSD(16~123GB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応
付属品電源アダプター
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数500万画素
適合周波数2.4GHz/5GHz
WIFI 300万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途※MicroSDカード録画非対応のため、映像録画は録画機が必要です。
付属品電源アダプター
保証期間1年
マイク/スピーカー有
画素数300万画素
適合周波数2.4GHz/5GHz
800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー。AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大fpsまで設定可能。カメラ台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大4chデジタルレコーダー。AHD4ch/IPカメラ6ch対応 同時操作は6chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
小型形状の屋外防水仕様のトレイル防犯カメラ。静止画は6400万画素の解像度で記録ができ、動画撮影はフルHD画質の200万画素でなめらかな映像をSDカードで記録!。カメラ前面に赤外線LEDを搭載しており、夜間は白黒で明かりがなくても明るく撮影することができます。トレイル内部には2インチの画面があり、設定や記録したデータを視聴することが可能です。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。電源には単3電池4本、またはオプションのソーラーパネルを接続することで太陽光充電でご利用いただくことが可能です。カメラにSDカードを挿入することで映像を保存することができます。
用途トレイルカメラ用電源
1台
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラ。スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!。静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!。防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ。動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!。静止画・映像の両方で記録することが可能です!。内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ。6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視。最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存。スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能。電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!。蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター
電源DC6V / 単3電池4本・8本
本体質量(g)約258(※電池等除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76
マイクロホン有
レンズサイズ(mm)6
解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
保存形式MicroSD(最大256GB)
動作温度(℃)-20~60
モニタ2.0"TFT 液晶モニター
照射距離(m)約20
画角水平:約78度
赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む)
レンズサイズ(mm)3.6
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約280
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線:約20/10
画角水平:約80度
1個
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
パンチルトズーム機能を搭載し、水平に350度・垂直80度の旋回、また4倍電動光学ズームが可能。400万画素の高解像度IP PTZドーム型カメラ。屋外軒下防滴仕様なので屋外エントランスや駅構内などでもご利用いただけます。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。警告サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することでサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約950
外寸法(Φ×Hmm)153×118.8
レンズサイズ(mm)2.8~12
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/15
画角水平:約57~125度
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 2TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
レンズ3.6mm
HDD2TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様【赤外線監視可能距離】10m
形状BOX型・防水型
レンズ3.6mm
保護等級カメラ:IP66相当相当
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
使用場所カメラ:屋外対応
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート【録画】各ch:15fps
画角水平視野角度 約80度
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350m
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。 2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません。音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約650
マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
照射距離(m)赤外線LED:約30
画角水平:約38~118度
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
レンズ3.6mm
HDD4TB
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
画素数365万画素
フレームレート【録画】各ch:15fps
赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など
形状バレット(砲弾)型
記録媒体HDD
保証期間1年
画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
モニターサイズ10.1インチ
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約840
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
マイク/スピーカー無
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約30
画角水平:約38~112度
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
220万画素のフルHD解像度のCMOSセンサーを搭載した赤外線カメラ。広角監視向けの2.8mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。水平に平らな天井取付けタイプのドームカメラ。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯し、白黒で周囲を明るく暗視撮影が可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約320
外寸法(Φ×Hmm)100×85
レンズサイズ(mm)2.8
保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)
マイク/スピーカー有
無線通信方式IPネットワーク
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10
画角水平:約88度
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約840
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED大型赤外線LED 4個 850nm
マイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)
照射距離(m)赤外線:約30
画角水平:約36~95度
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約285
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー有
使用場所屋内/屋外
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20
画角水平:約85度
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
大型 赤外線LED8個 850nm。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約755
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED赤外線LED 8個搭載 850nm
マイク/スピーカー無
照射距離(m)赤外線:約40
画角水平:約38~112度
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約285
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)3.6
本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED850nm 赤外線LED(2灯)
マイク/スピーカー有
照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20
画角水平:約95度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力。広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載。高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)POE/DC12
本体質量(g)約755
記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機
レンズサイズ(mm)2.8~12
本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません
保証期間1年
LED大型 赤外線LED8個 850nm
マイク/スピーカー無
照射距離(m)赤外線:約40
画角水平:約32~90度
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ