「防犯カメラ 100v」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電圧(V)AC100~240
出力電圧(V)DC12
AC→DC12V 1.5A出力
スイッチング方式で動作いたします
センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応
AC100~240Vのフリーボルトに対応
入力電源(V)AC100~240V
電源電圧(V)DC12V
消費電流1500mA
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度録画解像度:500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力センサー入出力:無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
無線距離(m)到達距離:最大300
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
無線式 10chデジタルレコーダー。障害が無い状態で見通し距離約300m。最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能。32インチディスプレイ一体型モデル。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。工事設計認証番号 210-117377
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
色【本体】シルバー・ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)
電源(AC V)100
入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ
解像度【録画】500万画素
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
入出力【センサー入出力】無
無線通信方式機器間WiFi
フレームレート(録画)各ch:15fps
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69
モニターサイズ32インチLCD
無線距離(m)【到達距離】最大300
4K800万画素カメラ対応 8chレコーダー。4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能!。16TB HDD搭載。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。USBマウス付属
電源(V)AC100~24050 / 60Hz
規格信号:EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
本体質量(kg)約1.86 (※HDD含まず)
センサー4入力(N/O,N/C)・1出力
HDD16TB
解像度入力:▼EX-SDI接続:3840×2160P(4K) 30fps(最大接続は4台まで) / 2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps▼HD-SDI接続:1920×1080 30fps▼AHD接続:2560×1440p 30fps / 1920×1080 30fps
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
入力端子8入力(BNC端子)
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
1個
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)1000
ケーブル長(mm)1150
入力電源(V)AC100~240
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!。4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー。5種類のRAID対応。RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
電源AC100~240V、50 / 60Hz
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
センサー8入力・2出力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様赤外線掃射距離:約23m
質量(g)約386※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:3.6
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個
音声無
画角水平角度約80度
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード