6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノイズキャンセラー搭載の集音マイク 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク 小型ボックスタイプの集音マイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 マイクを2個搭載しています。 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49.5×27.4×14.3(マイク本体部) 質量(g)約30 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

カモフラージュタイプのコンデンサーマイク 検知機型で集音マイクとは分かりにくい設計 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 寸法(Φ×mm)Φ105×49.5 質量(g)約120 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様天井取付型検知機型集音マイク
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

小型で高性能なコンデンサーマイク 商談の記録・現場の状況把握に最適 カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
マイクロホンコンデンサーマイク 出力【音声】RCAJ端子 入力【電源】Φ2.1DCジャック 電源DC12V 110mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×43×11(マイク本体部) 質量(g)約24 保証期間1年 付属品電源アダプター 仕様超小型集音マイク
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型 質量(g)約270(取付金具含む) 電源DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm)3.6 解像度365万画素 LED特殊LED 2個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約20 旋回角度(°)水平355・垂直93 画角水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

220万画素のフルHD解像度のCMOSセンサーを搭載した赤外線カメラ。広角監視向けの2.8mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。水平に平らな天井取付けタイプのドームカメラ。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。周囲が暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯し、白黒で周囲を明るく暗視撮影が可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約320 外寸法(Φ×Hmm)100×85 レンズサイズ(mm)2.8 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10 画角水平:約88度
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ。広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載。MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能。マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能。SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。
電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約280 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む) レンズサイズ(mm)3.6 保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯) マイク/スピーカー 無線通信方式IPネットワーク 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

関連カテゴリ