カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • BIGM(丸山製作所)(175)
  • イマオコーポレーション(52)
  • SMC(29)
  • NEC(17)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • エスコ(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • ナベヤ(4)
  • ミヤコ(3)
  • コノエ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サカエ(1)
  • CKD(1)
  • TDK(1)
  • 北陽電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2k-16m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能 塚本無線防犯カメラ ソーラーバッテリー搭載 100MP静止画・4K/8MP動画 トレイルカメラ AP接続可能塚本無線
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
スマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画は驚きの1億画素の静止画記録!・動画も4K800万画素の高画質!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ小型ソーラーパネルがカメラ頭頂に一体化しており、カメラ内部にバッテリーが入っているので、電池も入れずに使用することも可能です電源アダプターまたは単三電池4本でも動作します。オプションの追加ソーラーバッテリーパネルを使えばバッテリー容量が更に増加!静止画・映像の両方で記録することが可能です!夜間監視対応の赤外線カメラMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
用途トレイルカメラ用電源電源(V)DC6 / 単3電池4本本体質量(g)約391(※電池等除く)レンズボードレンズ搭載外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×143×95マイクロホン解像度静止画:100M/80M/60M/48M/40M/36M/30M/24M/20M/16M/12M動画:4K / 2K / 1080P / 720PLED940nm 赤外線LED 4灯
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応塚本無線
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラスマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(※電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76マイクロホンレンズサイズ(mm)6解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)保証期間1年保存形式MicroSD(最大256GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.0"TFT 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ