「d端子 寸法」の検索結果
800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
形状防滴・暗視型
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
使用場所屋外(カメラ)
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー
PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載!
400万画素カメラ対応 4chレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP
出力【HDMI】1920×1080
電源DC12V / 約36W
本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含む
センサー【入出力】無
入力/出力【音声】無
解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応
出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大180
本体質量(kg)約1.49 (HDD 含まず)
センサー8入力/1出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
音声入力を最大4台まで対応
ライブ映像がカクカクしない
4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)
USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)。・HDD 2~8TB 搭載。・最大800万画素の入力に対応。・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・USBメモリーでバックアップが可能。・カメラタイトル編集に対応。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。・USBマウス付属。・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品。建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
800万画素対応 8ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ。HDD 2TB搭載。録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 2個 監視距離8m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.05 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR)。 最大800万画素の入力に対応。 録画解像度は最大800万画素(3840×2160)。 ※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。 USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48
消費電力(W)最大96
本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線規格信号:IPネットワーク
音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)
HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。HD2TB搭載。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約0.98 (HDD 含まず)
センサー無
本体外形寸法(mm)302(W)×219(H)×51(D)
解像度録画:1920×1080(1080p) / 2560x1440(4MP) /2560x1920(5MP)
保証期間1年
容量(TB)HDD:4
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル最大30fps 合計120fps
音声(入力/出力)各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)。フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー8入力/4出力
本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大2560×1440で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:8TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
容量(TB)HDD:8
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1個
¥389,800
税込¥428,780
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
電源(V)AC110~240
出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080
本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)
センサー16入力/4出力
本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む
HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)
解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P
保証期間1年
音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大500万画素の入力に対応。PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大2560×1920で設定可能。HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク
対応POE
保証期間1年
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー。AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む
対応ブラウザ無し
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダー。AHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大fpsまで設定可能。カメラ台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
電源DC12V / 約36W
本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)
チャンネル数8ch対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含む
センサー【入出力】4入力・1出力
対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP
入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 16TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W
本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力
信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)
解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)
入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)
音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W
解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)
保証期間1年
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。AHD/TVI/IPC映像信号対応。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
16chレコーダー 4Kカメラを最大8台、400万画素カメラは最大16台接続可能!。4K800万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDI/AHDに対応レコーダー。5種類のRAID対応。RAIDシステムに対応し、RAID0/RAID1/RAID5/RAID6/RAID10の5種類のデータ分散方式に対応!ディスク障害があっても補うことが可能!。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。音声入力を最大4台まで対応。ライブ映像がカクカクしない。4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)。SBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・IP
電源AC100~240V、50 / 60Hz
本体質量(kg)約6(※HDD含まず)
センサー8入力・2出力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×418×88(※突起物含む)
解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H
保証期間1年
入力端子16入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応※4K(3840×2160)入力時は偶数端子(2/4/6/8/10/12/14/16ch)に8入力まで接続可能。 その際は開いている端子は使用不可
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
映像圧縮方式H.264/JPEG
音声4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
HDMI規格【出力】3840×2160 / 1920×1080(1080p)
AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能。カメラ4台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。最大HDD容量 8TB搭載可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属。マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック
電圧(V)DC12
消費電力(W)最大60
内容1個
本体質量(g)約980(※HDD含まず)
対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。
信号形式AHD・TVI・IP
端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone
入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む
入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応
動作周囲温度(℃)5~40
動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態
色(本体)ブラック
出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力
対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。
HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768