IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが8ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大130Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大8台のPoEカメラを接続。出力電圧54V LANケーブルを接続する1ポートに最大30Wの出力可能。
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at
電源DC54V-2.2A
本体質量(g)約480
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×30
LAN10/100/1000M LANポート:10ポート、PoEポート:8ポート
PoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計130Wまで対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ。カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート、。PoEに対応していない機器に接続するための2ポート搭載。給電最大120Wの電源供給が可能。全ポートギガビット対応!高速通信可能!。最大4台のPoEカメラを接続
仕様IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
規格IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3x / IEEE802.3af / IEEE802.3at
電源DC48V-2.2A
本体質量(g)約280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×98×28
LAN10/100/1000M LANポート:6ポート、PoEポート:4ポート
PoE対応PoE各ポート:最大30W、全ポート合計120Wまで対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
関連キーワード