1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EX-SDI最高画質400万画素対応! EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライト 映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズCSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5 質量(g)約325 電源DC12V / 約300mA 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状BOX型 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ