カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehr-8」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
299,800税込329,780
1セット
6日以内出荷
信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様赤外線監視カメラ 望遠タイプ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様赤外線監視カメラ 望遠タイプ塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/アナログに切替え可能なマルチモデル バリフォーカルレンズ 6~50mmの標準から望遠監視向けのレンズを搭載 20mm赤外線LEDを6つ搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS解像度400万画素赤外線ライトΦ20mm赤外線LED6個 850nm赤外線投光距離約50m距離赤外線監視可能距離:約40m画角水平角度約5.5~57度[400万画素(解像度2560×1440)設定時]レンズサイズ(mm)5~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×405×112(取付金具を含まない寸法です)質量(kg)約3.56(取付金具を含んだ重量です)電源DC12V伝送距離(m)最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)形状暗視型使用場所屋外温暖地・寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIマルチシリーズ 屋外寒冷地仕様 赤外線監視カメラ/WTW-EHR823YFH2塚本無線
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。 UTC対応(アナログ) EX-SDI使用時は映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 20mm赤外線LEDを10個搭載し暗視可能 ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時
仕様(赤外線監視可能距離)最大約30m、(寒冷地対策)ファン/ヒーター内蔵形状バレット型質量(kg)約1.84(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×257×110(取付金具含まず)信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/アナログレンズサイズ(mm)2.8~12のバリフォーカルレンズ解像度400万画素保証期間1年LEDΦ20mm赤外線LED10個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約60画角水平視野角度 約39~94度
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら