防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白塚本無線6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力電動バリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約990マイクロホン有記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約39~113度