防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 屋内用 赤外線監視カメラドームカメラ塚本無線当日出荷
548万画素AHDシリーズの小型赤外線ドームカメラ
夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル
高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。
小型ドーム型カメラ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。
屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。
2560×1920(1920p)の解像度で映像出力
548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離: 最大約7m形状ドーム型、暗視型寸法(mm)Φ128×90 (突起物含む )色白質量(g)約315(取付金具含む)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式AHD解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約15画角5MP:水平角度:約38~100度/CVBS:約18~45度赤外線ライトΦ5mm 850nm LED 21個搭載