カテゴリ

  • 防犯用品(24)
絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • トランセンド(9)
  • キオクシア(KIOXIA)(12)
  • エスコ(9)
  • アドテック(7)
  • Dynabook(34)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • 富士通(24)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(23)
  • EPSON(22)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • Dell Technologies(21)
  • SMC(20)
  • CONTEC(コンテック)(19)
  • 東進電機工業(16)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(15)
  • NEC(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd 256」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応塚本無線
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラスマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(※電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76マイクロホンレンズサイズ(mm)6解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)保証期間1年保存形式MicroSD(最大256GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.0"TFT 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)
防犯カメラ PTZドームカメラ 400万画素IPCシリーズ PoE対応 屋外軒下仕様 赤外線 塚本無線防犯カメラ PTZドームカメラ 400万画素IPCシリーズ PoE対応 屋外軒下仕様 赤外線塚本無線
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
パンチルトズーム機能を搭載し、水平に350度・垂直80度の旋回、また4倍電動光学ズームが可能400万画素の高解像度IP PTZドーム型カメラ屋外軒下防滴仕様なので屋外エントランスや駅構内などでもご利用いただけます。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。警告サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することでサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE対応でLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
電源(V)POE/DC12本体質量(g)約950外寸法(Φ×Hmm)153×118.8レンズサイズ(mm)2.8~12保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)マイク/スピーカー無線通信方式IPネットワーク照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/15画角水平:約57~125度
防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 2MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白塚本無線
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
220万画素のフルHD解像度の記録が可能な赤外線カメラ広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載MicroSDカードで簡易録画ができ、カメラ底面にあるパネルを開けるとMicroSDカードの挿入することが可能です。IP67相当の高い防塵防水性能マイクを内蔵しており、周囲の音を集音し記録することが可能な他、スピーカーも搭載しており、警告音を鳴らすことが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。最新の次世代映像データ圧縮方式対応、映像データ量を抑え通信の負荷を抑えます。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能SpLink対応のレコーダーに接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。AI機能対応の専用録画機と接続することで、AI機能を使用することが可能です。PoE機能を搭載しておりPoE対応しているLANケーブルを接続することで電力を給電することが可能となり、別途電源ケーブルが不要となります。
電源(V)POE/DC12本体質量(g)約280外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×153(突起物含む)レンズサイズ(mm)3.6保存形式MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機LED850nm赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(4灯)マイク/スピーカー無線通信方式IPネットワーク照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約80度
防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ 塚本無線防犯カメラ 360°フィッシュアイカメラ塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
4Kを超える高解像度センサー対応録画機に接続することでパノラマ映像を8分割で展開超広角1.6mmボードレンズ搭載カメラにマイクを搭載簡易録画機能搭載 MicroSDカードで保存対応録画機(NVR)に接続することで、360度全方位、魚眼、9画面分割展開など6通りの映像表示切り替えが可能です。逆光補正(WDR)やデジタルノイズリダクション(DNR)機能も搭載小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません高輝度の赤外線チップLEDを3灯搭載PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約456マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)超広角魚眼レンズ:1.6本体外形寸法(mm)Φ120×55保証期間1年LED850nm赤外線LED3個照射距離(m)赤外線:約10画角水平:約180度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白塚本無線
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約280記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)マイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約20/10画角水平:約80度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白塚本無線
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー使用場所屋内/屋外照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約85度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mm電動バリフォーカルレンズ 照射距離約20m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力電動バリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し4倍のズームを遠隔で操作可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約990マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約39~113度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線バレット型カメラ 黒 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線バレット型カメラ 黒塚本無線
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約755記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型 赤外線LED8個 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約40画角水平:約32~90度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒塚本無線
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
大型 赤外線LED8個 850nm3840×2160の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約755記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED赤外線LED 8個搭載 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約40画角水平:約38~112度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白塚本無線
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力広角3.6mmボードレンズ搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約990マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(10灯)、ホワイトLED(6灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約80度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白塚本無線
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載赤外線チップLEDを2個搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル5MPの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約420記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)約Φ100(W)×95(H)保証期間1年LED赤外線LED 2個 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線:約15画角水平:約90度
防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイバレットカメラ 塚本無線防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイバレットカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場フルHDを超えるIPカメラです。3840×2160の高解像度で映像出力180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレッド型防犯灯カメラ超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約836レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ95.0×241.3(D)保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線半球ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線半球ドーム型カメラ 白塚本無線
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力2.8mmの広角監視向けのボードレンズ搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約320マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8本体外形寸法(mm)Φ100×85(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10画角水平:約88度
防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ 塚本無線防犯カメラ 8MP 180°フィッシュアイドームカメラ塚本無線
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力180度監視ができる超広角魚眼レンズ搭載サイレン機能を搭載、音や光で警告することが可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ超広角魚眼レンズを搭載しており約180度の視野を広範囲撮影監視することが可能赤外線LEDとホワイトLEDの両方が搭載しており、暗い場所では赤外線光で周囲を明るく撮影できるほか、ホワイトLEDでの設定であれば周囲をカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。PoE給電に対応し、カメラ側にコンセントがなくても、録画機やPoEハブからLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。カメラに簡易録画機能を搭載しており、MicroSDカードで映像録画が可能
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約600レンズ超広角魚眼レンズマイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機本体外形寸法(mm)Φ116×106保証期間1年スピーカーLED850nm 赤外線LED(2灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約25/15画角水平:約175度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約10m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約10m 音声対応赤外線バレット型カメラ 白塚本無線
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約285記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)71(W)×71(H)×67(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)マイク/スピーカー照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20画角水平:約95度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 赤外線/防犯灯ドーム型カメラ 白塚本無線
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力広角監視向けの3.6mmのボードレンズを搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約280記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)70(W)×70(H)×153(D)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)マイク/スピーカー照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10画角水平:約80度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約15m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白塚本無線
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力広角3.6mmボードレンズ搭載遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約600マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)3.6本体外形寸法(mm)Φ116×106保証期間1年LED850nm 赤外線LED(2灯)照射距離(m)赤外線LED:約15画角水平:約90度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線/防犯灯バレット型カメラ 白塚本無線
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力電動のバリフォーカルレンズ2.8~12mmを搭載し、広角~中望遠監視に最適な視野を監視することが可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能防水性能も高く室外で使用も可能滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。カメラ前面に青色と赤色の警告灯LEDも搭載しており、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯やサイレン音が鳴動し防犯効果を高めます。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約970マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)電動バリフォーカル 2.8~12本体外形寸法(mm)100(W)× 93(H) × 251(D)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(4灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約35/30画角水平:約39~113度
防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白 塚本無線防犯カメラ 5MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線バレット型カメラ 白塚本無線
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
500万画素の高解像度モデル登場フルHDを超えるIPカメラです。2592×1944の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる15fpsモデル5MPの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nmマイク/スピーカー無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)照射距離(m)赤外線:約30画角水平:約36~95度
防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白 塚本無線防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白塚本無線
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
800万画素の高解像度4Kモデル登場3840×2160の高解像度で映像出力広角監視向けの2.8~12mmバリフォーカルレンズを搭載強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約840記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)90(W)×96(H)×142(D)※寸法には取付金具は含みません保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nmマイク/スピーカー照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約30画角水平:約38~112度
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ4台+専用録画機セット HDD8TB WTW-DEHP704Y2/WTW-EHR199Y塚本無線
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ + 専用録画機セット塚本無線
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えますEX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。赤外線チップLEDを18個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能暗視距離約10m電源アダプター付属
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:10m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※取付金具は含みません解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角度 約85度映像出力HDMI(1920x1080p)
防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー塚本無線
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載! 400万画素カメラ対応 4chレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大2560×1440で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP出力【HDMI】1920×1080電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含むセンサー【入出力】無入力/出力【音声】無解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG