2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。
用途18種サイズ明細:。S1(M0.8):0.95x8.8mm。S2(M1.0):1.3x12.1mm。S3(M1.1):1.7x13.6mm。S4(M1.1):1.2x1.5mm。S5(M1.2):1.7x8.6mm。S6(M1.2):1.2x10mm。S7(M1.2):1.7x11mm。S8(M1.2):1.7x13mm。S9(M1.2):1.7x14mm。S10(M1.2):1.6x14.4mm。S11(M1.2):1.5x15.2mm。S12(M1.2):1.2x15.5mm。S13(M1.4):1.4x10mm。S14(M1.4):1.7x14mm。S15(M1.4):1.7x15mm。S16(M1.4):1.5x15.9mm。S17(M1.4):1.5x17.3mm。S18(M1.4):1.5x19.4mm
1セット(90本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ブレス(金属ベルト)の駒と駒を繋ぐパーツ取り合わせです。ピン+チューブタイプのセットで各35本セット。*長さに関しては加工内容に応じて切断・研磨加工等を施して下さい。
用途【サイズ:パイプ(チューブ)Φ-対応ピンmm】。1.00Φ-0.70mm、1.10Φ-0.80mm、1.20Φ-0.90mm、1.30Φ-1.00mm、1.40Φ-1.10mm、1.50Φ-1.20mm、1.80Φ-1.40mm。チューブ7種各5本、ピン7種各5本 各計35本 総合計70本のセットです。
1セット(70本)
3,998 税込4,398
8日以内出荷