裏蓋に収納されている丸と平のゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用パッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:200種×5本=1000本のセットです。【O-Ring:合計170種】。【FLAT-Ring:合計30種】。*商品のサイズ資料は関連資料PDFよりご確認下さい。
関連資料(0.11MB)
1セット(1000本)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
1セット(234本)
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
サイズが大きめの径対応の裏蓋パッキンの取り合わせです。形状は丸と平の2種で60種180本のセットです。
用途【厚み0.5mm:12種】。36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/58.0Φmm。【厚み0.6mm:15種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0/44.5/45.0/46.0/47.5/48.0/49.0Φmm。【厚み0.8mm:12種】。35.0/35.7/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.1/45.0/49.0/51.8Φmm。【厚み0.9mm:6種】。34.0/35.0/36.0/37.0/38.0/39.0Φmm。【厚み1.0mm:9種】。35.0/36.0/37.0/38.0/39.0/40.0/41.0/42.0/43.0Φmm。【平パッキン(断面角):6種】。31.00x32.80x0.5mm/。31.20x33.55x0.5mm/。32.15x33.95x0.5mm/。33.15x34.95x0.5mm/。34.50x36.30x0.5mm/。31.60x32.80x0.6mm
1セット(180本)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
関連キーワード