裏蓋に収納されているO-Ringゴムパッキンの交換用商品です。経年と共にゴムは劣化してきます。交換用O-ringパッキンに交換の上、グリスを塗布の上裏蓋に収納して下さい。
用途サイズ:78種×3本=234本のセットです。*セット内容は画像よりご確認願います。
1セット(234本)
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm
1セット(490個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
舶来時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。15種×各10個。計150個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。0.8x0.4/1.0x0.4/1.0x0.5/1.4x0.4/1.4x0.5/1.5x0.45/1.7x0.5/1.7x0.6/1.7x0.7/1.7x0.75/1.75x0.5/1.75x0.6/1.75x0.7/1.8x0.55/2.15x0.75
1セット(150個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード