3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)6 運転方式自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)140 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 運転可能最低水位(mm)140 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)6 運転方式非自動型 絶縁種別E種 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)90 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 運転可能最低水位(mm)90 材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。 接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。
材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT 極数2極 ケーブル長(m)5 絶縁種別E種 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側) 配管接続方式ネジ込みフランジ
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)