1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apple CarPlay/Android Auto 対応 ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応 ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能 シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能 FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要 取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む) セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください 質量(g)約330 消費電力(W)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76 電源電圧(V)11.5~16.5 消費電流(A)0.45 出力電流(mA)【USB】500 解像度【スクリーン】480×240 Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル) 通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2 動作温度範囲(℃)0~75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷